カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(9)
  • スバル(7)
  • 東芝(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • (4)
  • ゼブラ(3)
  • 中日販売(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
  • brembo(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • バンドー化学(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ユニカ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa85」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 850mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 850mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
3,439税込3,783
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:850mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3777アズワン品番65-7989-83
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 850mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 750 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:850mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:204-2960アズワン品番65-8004-79
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:850mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1050アズワン品番65-7878-87
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
15,480税込17,028
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:856mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1058アズワン品番65-7878-86
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:856mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1060アズワン品番65-7884-06
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,569税込5,026
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 850mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 750 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:850mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:204-2961アズワン品番65-8003-31
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:856mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1059アズワン品番65-7881-16
タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:850mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-1480アズワン品番65-7888-65
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
10,380税込11,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:850mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-1482アズワン品番65-7880-78
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:850mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-1481アズワン品番65-7880-41
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 850mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 850mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:850mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3835アズワン品番65-7985-54
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:896mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1073アズワン品番65-7876-33
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1026アズワン品番65-7962-14
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,380税込29,018
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:840mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1046アズワン品番65-7875-81
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,680税込29,348
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:880mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1061アズワン品番65-7876-23
伝導部品カテゴリ