カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • カーシーカシマ(6)
  • スバル(5)
  • brembo(5)
  • MSTコーポレーション(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • RS PRO(4)
  • (4)
  • エスコ(3)
  • パール(PEARL)(3)
  • トヨタ(3)
  • バンドー化学(2)
  • ホンダ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • NCR(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa89」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 890 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 890 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:890mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:204-2962アズワン品番65-8019-33
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:896mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1073アズワン品番65-7876-33
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:890mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:217-1067アズワン品番65-7887-58
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:896mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1072アズワン品番65-7887-39
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:890mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:217-1070アズワン品番65-7879-33
  • プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 897mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 897mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:897mm●内径長さ:875mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3008アズワン品番65-8004-50
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:896mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1071アズワン品番65-7883-97
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 890 mm の T10 断面となっています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:890mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:89●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1240アズワン品番65-7874-68
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 890 mm の T10 断面となっています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:890mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:89●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0464アズワン品番65-7881-71
  • タイミングベルト 幅 21mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 21mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:896mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2093アズワン品番65-7915-98
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
    仕様●長さ:890mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:89●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1429材質ポリウレタンアズワン品番65-7905-69
関連キーワード
伝導部品カテゴリ