カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • SMC(449)
  • brembo(9)
  • RS PRO(6)
  • 大阪製罐(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • スバル(4)
  • Vesrah(4)
  • (4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • バンドー化学(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • 理研製鋼(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • MDF(エムディーエフ)(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • TOKO[建材](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa96」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 965 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1551アズワン品番65-7876-59
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    欠品中
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2941アズワン品番65-8003-52
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 962mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 962mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:962mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3841アズワン品番65-7982-89
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 965 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9905アズワン品番65-7886-13
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、ベルトの長さは 965 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0407アズワン品番65-7881-33
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 962mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 962mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 962 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:962mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9925アズワン品番65-7874-01
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 965 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0143アズワン品番65-7872-95
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0966アズワン品番65-7887-34
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 962mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 962mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK 形状で、長さは 962 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速
    仕様●ベルト部:PK●長さ:962mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0425アズワン品番65-7873-15
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 962mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 962mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 962 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:962mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0162アズワン品番65-7878-92
  • プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 962mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 962mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PK●長さ:962mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1561アズワン品番65-7889-69
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0758アズワン品番65-7886-11
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:960mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1091アズワン品番65-7886-62
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1094アズワン品番65-7874-93
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1095アズワン品番65-7874-94
  • タイミングベルト 幅 55mm 長さ 966mm 歯数 69 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 55mm 長さ 966mm 歯数 69 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:966mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:69●材質:ゴム●コード番号:217-1099アズワン品番65-7962-15
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1096アズワン品番65-7888-96
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2931アズワン品番65-8004-54
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 966mm 歯数 69 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 966mm 歯数 69 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:966mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:69●材質:ゴム●コード番号:217-1098アズワン品番65-7876-43
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1092アズワン品番65-7875-11
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2930アズワン品番65-8013-15
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 96 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:960mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0220アズワン品番65-7879-47
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:960mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1460アズワン品番65-7880-39
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:960mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1431アズワン品番65-7878-29
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 960 mm の T5 断面を備えている。各種テンションコード材
    仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0668アズワン品番65-7884-05
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1725アズワン品番65-7887-04
関連キーワード
伝導部品カテゴリ