カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- ASUS(エイスース)(3)
- brembo(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- Jabra(2)
- LEPLUS(2)
- LEPLUS NEXT(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- RS PRO(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SPANSET(1)
- SPARKFUN(39)
- StarTech.com(3)
- エーモン(1)
- コニカミノルタ(1)
- ワコー(24)
- ワゴジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
「spa plus」の検索結果

プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷高耐荷重ウェッジベルトSK S=C PLUS OptibeltのラップドSKシリーズウェッジベルトは、機械エンジニアリング用に特別に設計されています。このベルトは上幅が同等の通常のVベルトに比べて大きな力を伝達できます。 SKウェッジベルトは、省スペース形状で、高い性能と効率(約97 %)を誇ります。 特長と利点:DIN / ISO / BS準拠のラップドウェッジベルト 高性能 コンパクト 低メンテナンスコスト セクション: SPZ、SPA、SPB、SPC 製品用途の情報 印刷、プラスチック、繊維、建設機械 ロータリ遠心ポンプ コンプレッサ ロータリ印刷プレス ベンチレータ SKウェッジベルトは、負荷要件の大きい重機械エンジニアリングでの使用に適しています。仕様●長さ:3550mm●内径長さ:3490mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:SPB●最小プーリ径:140mm●シリーズ:SK●材料:布(カバー), 繊維強化ポリクロロプレンゴム, ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-7305アズワン品番68-4150-56