カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- BIGM(丸山製作所)(9)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- COVER WORK(カバーワーク)(2)
- MAZDA(マツダ)(10)
- MOXA(3)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- UNION(ユニオン)(4)
- アイゼン(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- エスコ(1)
- セルタン(2)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- テラモト(5)
- ニッサン(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 三菱ふそう(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
「t-561」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 610 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:610mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1268アズワン品番65-7890-19
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、122 歯を備えています。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:610mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0018アズワン品番65-7881-69
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 610 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:610mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0510アズワン品番65-7888-09
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 610 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:610mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1216アズワン品番65-7890-33
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 610 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:610mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0359アズワン品番65-7874-53