カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- RS PRO(8)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- TRUSCO(6)
- Wera(6)
- エスコ(7)
- オザック精工(7)
- ガステック(5)
- グーリング(11)
- フロウエル(13)
- マキタ(3)
- モートーン(6)
- 三興マテリアルサプライ(5)
- 京セラ(3)
- 北川鉄工所(3)
- 東洋シャフト(6)
- ブランドをもっと見る
「t10 37mm」の検索結果

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:370mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0456アズワン品番65-7874-59
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:370mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1232アズワン品番65-7889-53
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:370mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1704材質ポリウレタンアズワン品番65-7874-21
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:370mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0199アズワン品番65-7874-60
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 370 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード仕様●長さ:370mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0647アズワン品番65-7877-94
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:370mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9958アズワン品番65-7874-29