カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- AMPHENOL(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ニッサン(5)
- アソー(4)
- エスコ(4)
- 東海キャスター(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- カブト工業(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- 日東工業(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- M&H(3)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
「t10×44」の検索結果

タイミングベルト 幅 32mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:440mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1443アズワン品番65-7872-59
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥3,559税込¥3,9151個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 10 mm で、歯の長さが 44 mm です。長さは 4400 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:440mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9961アズワン品番65-7964-58
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 44 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:440mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0201アズワン品番65-7884-36
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 440 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:440mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0649アズワン品番65-7886-87
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:440mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1706アズワン品番65-7882-27
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 440 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:440mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0457アズワン品番65-7878-11