カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • SMC(57)
  • ホンダ(48)
  • SAMTEC(45)
  • イトーキ(15)
  • サンワサプライ(10)
  • コガネイ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • brembo(8)
  • RS PRO(8)
  • カリテス(8)
  • サンコーテクノ(6)
  • CKD(6)
  • ムラテックKDS(5)
  • タカチ電機工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • 油研工業(5)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ゴールドメダル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1050」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0650アズワン品番65-7880-03
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:500mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1444材質ポリウレタンアズワン品番65-7958-62
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1707アズワン品番65-7878-78
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 50 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0203アズワン品番65-7954-70
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 50 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9962アズワン品番65-7883-63
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1419材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-33
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1235アズワン品番65-7889-54
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0458アズワン品番65-7876-39
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に
    仕様●長さ:500mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1688アズワン品番65-7878-22
伝導部品カテゴリ