カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- Hutchinson(2)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Modes(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SMC(3)
- TDK(1)
- アイゼン(1)
- ガードナー(1)
- ゼノア(1)
- ホンダ(4)
- ホーザン(1)
- ミドリ安全(2)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「t1063」の検索結果

タイミングベルト 幅 50mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:630mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1712材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-39
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 63 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:630mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9967アズワン品番65-7882-16
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 63 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:630mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0208アズワン品番65-7887-84
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:630mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1449アズワン品番65-7878-62