カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • Festo(28)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • KEMET(28)
  • MAZDA(マツダ)(149)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • SMC(225)
  • TRUSCO(28)
  • UNION(ユニオン)(12)
  • イシハシ精工(15)
  • イトーキ(11)
  • エスコ(24)
  • ニッサン(29)
  • ホンダ(599)
  • ミツビシ(47)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 三菱ふそう(17)
  • 岩田製作所(16)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t53」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 61 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:305mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0001アズワン品番65-7878-13
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 71 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:355mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0004アズワン品番65-7874-72
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0489アズワン品番65-7873-29
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 330 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:330mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1252アズワン品番65-7880-53
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
    仕様●長さ:390mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1782アズワン品番65-7878-04
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 365 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:365mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0487アズワン品番65-7873-92
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:340mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1253アズワン品番65-7875-54
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 305 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:305mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1251アズワン品番65-7880-52
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 305 mm です。各種テンションコ
    仕様●長さ:305mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0481アズワン品番65-7889-03
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:340mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1780アズワン品番65-7955-65
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:340mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0924材質ポリウレタンアズワン品番65-7888-69
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:375mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1781材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-50
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:390mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1257アズワン品番65-7961-64
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
    仕様●長さ:390mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0926材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-21
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 330 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質
    仕様●長さ:330mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0483アズワン品番65-7884-43
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 355 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:355mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0486アズワン品番65-7888-04
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:390mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0006アズワン品番65-7910-28
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 73 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:365mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0005アズワン品番65-7881-38
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 355 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:355mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1254アズワン品番65-7907-51
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 66 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:330mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0002アズワン品番65-7881-80
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
    仕様●長さ:375mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0925材質ポリウレタンアズワン品番65-7886-40
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 365 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコー
    仕様●長さ:365mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1256アズワン品番65-7878-45
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:340mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0485アズワン品番65-7889-50
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:390mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9866アズワン品番65-7879-91
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:375mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9865アズワン品番65-7880-26
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:390mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0104アズワン品番65-7876-54
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 375 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション
    仕様●長さ:375mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0602アズワン品番65-7880-06
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:340mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0102アズワン品番65-7876-38
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:390mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0603アズワン品番65-7885-86
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:375mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0103アズワン品番65-7878-52
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範
    仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0490アズワン品番65-7880-94
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 530 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:530mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:53●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0651アズワン品番65-7879-97
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ