カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- audio-technica(5)
- CKD(3)
- DiodesZetex(3)
- HAKKO(白光)(2)
- MAZDA(マツダ)(28)
- SMC(7)
- SUN TOOL(7)
- アズワン(51)
- イトーキ(3)
- コクヨ(4)
- トヨタ(3)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(265)
- ユニチカ(4)
- 大見工業(4)
- 富士電機(3)
- 帝金(6)
- 日本エレパーツ(7)
- ブランドをもっと見る
「t690」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥6,998税込¥7,6981個欠品中OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T5 断面で、長さは 690 mm です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0517アズワン品番65-7880-69
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0516アズワン品番65-7878-79
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:690mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0658アズワン品番65-7873-65
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:690mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1271アズワン品番65-7904-15
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 69 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:690mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0210アズワン品番65-7874-16
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:690mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1451アズワン品番65-7888-49
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 69 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:690mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9969アズワン品番65-7877-44
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:690mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1714材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-91
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら