カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,699)
- メディアカバーマーケット(3,504)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,874)
- パナソニックコネクト(1,736)
- ホンダ(1,471)
- ハーティング(636)
- EverGreen INTERNATIONAL(545)
- Maritime Progress(409)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(408)
- 三菱マテリアル(401)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(396)
- StarTech.com(364)
- SKC(環境測定)(343)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(308)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](284)
- ブランドをもっと見る
「ti」の検索結果

簡易テンションチェッカー OPTIKRIK
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個19日以内出荷から80日以内出荷ベルトの張力を簡単に測定することができます。材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム
プーリー溝ゲージ Vベルト用
Optibelt¥7,298税込¥8,0281式当日出荷各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
レーザ-ポインター
Optibelt¥189,800税込¥208,7801台当日出荷前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本トラスコ品番379-4793機能ベルトドライブの調整レーザー出力<5mWレーザー波長(nm)635レーザーclass IM、 EN60825-1
プーリー溝ゲージ リブベルト用
Optibelt¥9,898税込¥10,8881式欠品中各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。トラスコ品番387-8495材質スチール枚数10適合ベルトPH、PJ、PK、PL、PM
張力測定器
Optibelt¥249,800税込¥274,7801台69日以内出荷柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。付属品測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)トラスコ品番388-0081測定周波数範囲(Hz)1~10(ACC)・6~600(EMV)
ベルト optibelt WEDGE BELTS
Optibelt¥1,398~税込¥1,538~1本44日以内出荷伝達効率は97%です。ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
Optibelt¥2,398~税込¥2,638~1本44日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA