カテゴリ
- メカニカル部品(28)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(2)
- Aratas(旧:omron)(3)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- MIWA(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- Raise3D(2)
- RS PRO(7)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(19)
- SPARKFUN(2)
- Vesrah(3)
- オリエンタルモーター(2)
- ホンダ(4)
- メディアカバーマーケット(11)
- ラムマウント(5)
- 岩崎電気(10)
- 美和ロック(17)
- ブランドをもっと見る
「u9 ra」の検索結果

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:245mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0782材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-02
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範仕様●長さ:455mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0497アズワン品番65-7874-04
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:980mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1726材質ポリウレタンアズワン品番65-7888-93
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 980 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30仕様●長さ:980mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0466アズワン品番65-7879-63
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:920mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1724材質ポリウレタンアズワン品番65-7875-92
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に仕様●長さ:980mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1692アズワン品番65-7882-39
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:450mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1632アズワン品番65-7961-52
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:276mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1344アズワン品番65-7885-74
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:876mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1121材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-35
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:460mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1642アズワン品番65-7887-38
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:276mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1342アズワン品番65-7885-49
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:276mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1343アズワン品番65-7884-80
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:245mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1011アズワン品番65-7876-09
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:980mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1461アズワン品番65-7888-42
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +仕様●長さ:245mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1564材質ポリウレタンアズワン品番65-7887-97
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 480 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:480mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0500アズワン品番65-7879-10
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:960mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1460アズワン品番65-7880-39
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 980 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:980mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1242アズワン品番65-7877-10
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 920 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:920mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1241アズワン品番65-7878-47
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 920 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:920mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0465アズワン品番65-7874-27
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:460mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1641アズワン品番65-7883-93
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:920mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1459アズワン品番65-7889-15
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:230mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1010アズワン品番65-7962-13
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:230mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0781アズワン品番65-7886-95
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:475mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1643アズワン品番65-7881-95
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:960mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1431アズワン品番65-7878-29
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1725アズワン品番65-7887-04
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:230mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1563アズワン品番65-7963-65