カテゴリ
- メカニカル部品(113)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(368)
- エスコ(176)
- 三ツ星ベルト(70)
- バンドー化学(28)
- PITWORK(日産)(12)
- RS PRO(4)
- タカチ電機工業(3)
- DONGIL RUBBER BELT(2)
- ヤンマー(2)
- 三菱ふそう(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 日本度器(1)
- ブランドをもっと見る
「vberuto m」の検索結果
特価

タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ
Optibelt¥19,980~税込¥21,978~特価1個当日出荷から7日以内出荷仕様●歯の数:64●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5340アズワン品番65-8045-92
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 914 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 914 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:914mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3228アズワン品番65-8018-79
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:1219mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:204-3237アズワン品番65-8005-11
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥2,789税込¥3,0681個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 533mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 533 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:533mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:204-3191アズワン品番65-8002-06
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 660mm 歯数 130 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 660 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 660 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:660mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-3188アズワン品番65-8001-43
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥10,180税込¥11,1981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 838 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 838 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:838mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-3226アズワン品番65-7998-91
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1219mm 歯数 128 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:1219mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:204-3213アズワン品番65-7988-77
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:609mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3218アズワン品番65-8002-83
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 228.6mm 歯数 45 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,119税込¥1,2311個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 22mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 22mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:228.6mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:204-3175アズワン品番65-8011-60
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:762mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3204アズワン品番65-8016-60
タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ
Optibelt¥4,369税込¥4,8061個7日以内出荷仕様●歯の数:26●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5232アズワン品番65-8048-55
タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5249アズワン品番65-8043-65
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥28,580税込¥31,4381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:960mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1091アズワン品番65-7886-62
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥34,880税込¥38,3681個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 157 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1256mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0259アズワン品番65-7881-27
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:3150mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1393アズワン品番65-7963-67
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 976mm 歯数 122 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,380税込¥11,4181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:976mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:122●材質:ゴム●コード番号:217-1100アズワン品番65-7885-64
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥22,680税込¥24,9481個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1326アズワン品番65-7955-48
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0552アズワン品番65-7874-39
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,659税込¥5,1251個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:560mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2966アズワン品番65-8011-42
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,549税込¥3,9041個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 500 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 500 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2902アズワン品番65-8004-83
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 400 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 400 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2880アズワン品番65-8000-81
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥151,980税込¥167,1781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1400 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1400mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0043アズワン品番65-7874-37
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥27,380税込¥30,1181個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:760mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0823アズワン品番65-7889-16
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1256mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0807アズワン品番65-7883-28
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥20,780税込¥22,8581個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:920mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1601アズワン品番65-7874-20
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:712mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-1595アズワン品番65-7888-45
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥74,880税込¥82,3681個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:2002mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-1577アズワン品番65-7886-54
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:944mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-1304アズワン品番65-7877-36
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1248mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:156●材質:ゴム●コード番号:217-1285アズワン品番65-7873-09
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,089税込¥7,7981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅 848 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 106 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:848mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-0340アズワン品番65-7873-01
タイミングベルトプーリー 36歯 8mmピッチ ボア45mm
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5664アズワン品番65-7855-42
タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア14mm
Optibelt¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5508アズワン品番65-7859-10
タイミングベルトプーリー 22歯 3mmピッチ ボア9mm
Optibelt¥1,879税込¥2,0671個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5505アズワン品番65-7855-93
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:776mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0917アズワン品番65-7889-30
タイミングベルトプーリー 90歯 8mmピッチ
Optibelt¥33,680税込¥37,0481個7日以内出荷仕様●歯の数:90●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5360アズワン品番65-8043-81
タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ
Optibelt¥134,980税込¥148,4781個7日以内出荷仕様●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5336アズワン品番65-8047-97
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ
Optibelt¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●歯の数:36●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5279アズワン品番65-8043-18