絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大阪電機工業

大阪電機工業のページです。大阪電機工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大阪電機工業株式会社
所在地〒581-0818 大阪府八尾市美園町1-73-3
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪電機製 3Pプラグ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3Pプラグ 防水レセプタクル大阪電機工業
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 3Pプラグ定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル大阪電機工業
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル大阪電機工業
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)50まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル大阪電機工業
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル大阪電機工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)50まで電線口18mm (8SQケーブルまで)
オートフロンホース 大阪電機工業オートフロンホース大阪電機工業
7,798税込8,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
適合本体S-65L,S-65DL,S-55L,S-55DL,S-55P,S-55DP,S-45L,S-45DL,S-45P,S-45DP,S-3DP,HI-20,J-88-RA(多穴含),J-88D-RA(多穴含),J-5L,J-5DL-R,J-5P-R,J-5DP-R,J-4L-R,J-4DL-R,J-4P-R,J-4DP-R,B-3NTL-R,B-3NTDL-R,B-3NTP-R,J-85-R(多穴含)
大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル大阪電機工業
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル大阪電機工業
5,698税込6,268
1式
当日出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル大阪電機工業
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
電気蒸気アイロン 大阪電機工業電気蒸気アイロン大阪電機工業(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル大阪電機工業
8,198税込9,018
1式
当日出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式本体15A用 3Pスイッチ付き定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル大阪電機工業
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
滴下式アイロン(プッシュバルブ式) 大阪電機工業滴下式アイロン(プッシュバルブ式)大阪電機工業
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
シンプル設計で高性能。ベースとヘッドによつて蒸気室を形成しています。完全分離しますので、保守整備が容易です。 電子サーモスタット付き。素材にあわせた正確な温度制御が出来ます。 効率の良い省エネ構造。ベース内部にカートリッジヒーターを挿入しました。ムダなく熱を利用しています。
オールスチームアイロン(レバー式) 大阪電機工業オールスチームアイロン(レバー式)大阪電機工業
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
シンプルな構造で、丈夫で長持ち
イオン交換樹脂 大阪電機工業イオン交換樹脂大阪電機工業(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
内容量(kg)1
水タンク吊りポール 大阪電機工業水タンク吊りポール大阪電機工業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
全長(cm)130~170
水タンク 大阪電機工業水タンク大阪電機工業
9,398税込10,338
1台
16日以内出荷
セット内容水タンク、吊金具、ホースセット(EPTホース(黒)ホースジョイント、シリコンホース(半透明)、ホゴスプリング)容量(L)3
滴下式電気蒸気アイロン 大阪電機工業滴下式電気蒸気アイロン大阪電機工業
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
シンプル設計で高性能。ベースとヘッドによつて蒸気室を形成しています。完全分離しますので、保守整備が容易です。 電子サーモスタット付き。素材にあわせた正確な温度制御が出来ます。 効率の良い省エネ構造。ベース内部にカートリッジヒーターを挿入しました。ムダなく熱を利用しています。
オールスチームアイロン 大阪電機工業オールスチームアイロン大阪電機工業(1件のレビュー)
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
シンプルな構造で、丈夫で長持ち