カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 縫製用品(9)
絞り込み
ブランド
- 大阪電機工業
- 大阪電具(ODK)(119)
- KTC(10)
- CKD(7)
- D'Addario(6)
- ホンダ(5)
- GENTOS(3)
- 未来工業(2)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- Canon(1)
- ケニス(1)
- グリーンクロス(1)
- EVANS(1)
- Signalway Antibody(1)
「ODK」の検索結果
特価

大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥2,298税込¥2,5281式欠品中防水タイプのプラグです型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3Pプラグ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥2,298税込¥2,5281式欠品中防水タイプのプラグです型式防水レセプタクル 3Pプラグ定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
オートフロンホース
大阪電機工業¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から10日以内出荷適合本体S-65L,S-65DL,S-55L,S-55DL,S-55P,S-55DP,S-45L,S-45DL,S-45P,S-45DP,S-3DP,HI-20,J-88-RA(多穴含),J-88D-RA(多穴含),J-5L,J-5DL-R,J-5P-R,J-5DP-R,J-4L-R,J-4DL-R,J-4P-R,J-4DP-R,B-3NTL-R,B-3NTDL-R,B-3NTP-R,J-85-R(多穴含)
大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥5,898税込¥6,4881式当日出荷防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥9,398税込¥10,3381式当日出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式本体15A用 3Pスイッチ付き定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル
大阪電機工業¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥2,898税込¥3,1881式6日以内出荷防水タイプのプラグです型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)50まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥5,198税込¥5,7181式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
滴下式電気蒸気アイロン
大阪電機工業¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷シンプル設計で高性能。ベースとヘッドによつて蒸気室を形成しています。完全分離しますので、保守整備が容易です。 電子サーモスタット付き。素材にあわせた正確な温度制御が出来ます。 効率の良い省エネ構造。ベース内部にカートリッジヒーターを挿入しました。ムダなく熱を利用しています。
滴下式アイロン(プッシュバルブ式)
大阪電機工業¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷シンプル設計で高性能。ベースとヘッドによつて蒸気室を形成しています。完全分離しますので、保守整備が容易です。 電子サーモスタット付き。素材にあわせた正確な温度制御が出来ます。 効率の良い省エネ構造。ベース内部にカートリッジヒーターを挿入しました。ムダなく熱を利用しています。
大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル
大阪電機工業(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)50まで電線口18mm (8SQケーブルまで)
大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥6,298税込¥6,9281式6日以内出荷防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥8,898税込¥9,7881式6日以内出荷DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
水タンク
大阪電機工業¥9,398税込¥10,3381台16日以内出荷セット内容水タンク、吊金具、ホースセット(EPTホース(黒)ホースジョイント、シリコンホース(半透明)、ホゴスプリング)容量(L)3