カテゴリ
絞り込み
ブランド
- XYZプリンティング
- モノタロウ(5,966)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,948)
- MAZDA(マツダ)(216,482)
- Panasonic(パナソニック)(28,776)
- RS PRO(34,744)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,836)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,546)
- トヨタ(140,027)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,936)
- ミツビシ(137,988)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

XYZプリンティング
XYZプリンティングジャパンは、誰もが手軽に購入でき、簡単に扱える操作性を特長とした3Dプリンターを開発・販売しております。3Dスキャナー機能搭載や2色印刷可能な3Dプリンターなど多様なモデルを販売しております。サポートも日本国内で日本人オペレーターが行っています。ご購入後のサポートはお任せ下さい。
会社情報
| 会社名 | XYZプリンティングジャパン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2013/11/29 |
| 所在地 | 〒174-0042 東京都板橋区東坂下2-9-6 |

ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ブラック
XYZプリンティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質ABS樹脂色ブラック対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ





+2
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント
XYZプリンティング(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ホワイト
XYZプリンティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質PLA樹脂色ホワイト対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント
XYZプリンティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。用途3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント色スノーホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40アズワン品番64-4372-27作業温度範囲(℃)15 ~ 32
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ブラック
XYZプリンティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質PLA樹脂色ブラック対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
プラットフォームテープ10枚入り (シートタイプ)nanoシリーズ用
XYZプリンティング(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷シリーズ専用サイズのプラットフォームテープです。破れた際に適宜交換を推奨します。用途シリーズ専用サイズのプラットフォームテープ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120 x 120 x 3
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアレッド
XYZプリンティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質PLA樹脂色クリアレッド対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り
XYZプリンティング¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。アズワン品番64-4372-50
XYZrobot Bolide 完成品
XYZプリンティング¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷転倒や傾きを検知する加速度センサーと。距離を計測するIRセンサーを搭載。加速度センサーとIRセンサーを内蔵しているため、周囲の環境にあわせてバランスをとることができます。高性能サーボモーター。トルク:25kg-cm 12V時。サーボモーターから、内部温度、速度アズワン品番67-0461-08
ダヴィンチ Pro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mm
XYZプリンティング¥29,799税込¥32,7791個8日以内出荷ダヴィンチPro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mm寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ノーベル専用 光硬化性樹脂 ブルー(500g × 2本)
XYZプリンティング¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
ノーベル専用 光硬化性樹脂 マゼンタ(500g × 2本)
XYZプリンティング¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
ノーベル専用 光硬化性樹脂 ホワイト(500g × 2本)
XYZプリンティング¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら