カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- 染めQ(旧テロソン)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- 関西通信電線(2)
- 正和電工(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- KHD(1)
- 協和ハーモネット(1)
- Cinch Connectors(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12dsfa」の検索結果

染めQ エアゾール
染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70mL)ほか当日出荷から4日以内出荷革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性