カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- 染めQ(旧テロソン)
- モノタロウ(2)
- SHOW UP(9)
- ローバル(4)
- アサヒペン(1)
- サンデーペイント(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- クリスタルプロセス(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「terra krome」の検索結果
特価

メッキ感覚
染めQ(旧テロソン)(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(312g)当日出荷スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途木指触乾燥時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性