絞り込み
ブランド
- Denka(デンカ)
- モノタロウ(7)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
- フカガワ(18)
- タイガースポリマー(9)
- 興和化成(10)
- 星和電機(SEIWA)(7)
- オリエント(5)
- マサル工業(101)
- Panasonic(パナソニック)(228)
- 三菱電機(198)
- ネグロス電工(190)
- ネオダクト(98)
- カナフジ電工(83)
- サンエス(82)
- 東芝キヤリア(75)
- エスコ(44)
- Kawasaki(44)
- スイデン(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(40)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
ホース長さ(m)
- 4(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dakuto」の検索結果
特価

トヨダクト AL-N(4m)
Denka(デンカ)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
ダクト用アルミテープ
Denka(デンカ)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08