食添クエン酸500g大洋製薬(1件のレビュー)当日出荷
植物性のでんぷんを原料に製造した、安心の食品添加物です。掃除用の雑貨品クエン酸とは異なり水回りの掃除はもちろん、ポットや食器洗浄機の洗浄、飲料の味付けにも使えます。
用途植物性のでんぷんを原料として製造されたものです。食品添加物ですので、ラムネ菓子、しそジュースづくり、経口補水液の味付けに使えます。発砲入浴剤や掃除など使用用途は様々です。
植物性発酵無水エタノール大洋製薬(1件のレビュー)当日出荷
サトウキビ由来の発酵エタノールを精製し、純度を高めたエタノールです。
手作り化粧水に、香料の薄め液に、植物成分の抽出に、精密機械のクリーニングに、センサー部分のふき取りなどに使用できます。
焼ミョウバン大洋製薬当日出荷
ナス漬には、下漬けの際に、少し加熱したミョウバン液(ナス1kg当たり2~20gを水に溶かした液)にナスを通します。レンコン・里芋・ゴボウ等のアクの強い野菜類や栗等には、皮をむいてから2Lの水に焼ミョウバン約2gを溶かした液に2~3時間漬けるだけで、アクを抜くことができます。栗・芋・豆・昆布等のような煮くずれしやすいものに対しては、2Lの水に焼ミョウバン約2~10gを溶かし、2~3時間浸し、水洗い後調理します。
名称焼ミョウバン成分硫酸アルミニウムカリウム(乾燥) 95%以上危険物の類別非危険物
ソフトコンタクトレンズの保存・すすぎ液大洋製薬(1件のレビュー)当日出荷
塩と水のみ、0.9%の食塩水で調整されています抗菌スティックの効果で雑菌の繁殖を抑えますMPSでレンズをすすぐよりも経済的です使いやすいヒンジキャップ採用環境に配慮した、たためるボトル採用
用途◯ソフトコンタクトレンズのコールド消毒および煮沸消毒後のすすぎ液としご使用ください。◯煮沸消毒・蛋白除去の酵素溶解液、ソフトコンタクトレンズの保存液としてもご使用可能です。成分食塩水0.9%取扱説明書(0.64MB)
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
ハッカ油 20mL大洋製薬(1件のレビュー)当日出荷
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
貼る眼帯大洋製薬当日出荷から7日以内出荷
ムレにくく、ソフトで通気性のある不織布を使用しております。
かぶれにくい糊を使用しております。(かぶれの少ない糊を使用しておりますが、すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起きないわけではありません)
内側のパッドは遮光型にしてあります。
耳ひもがありませんので、眼鏡使用の人に便利です。
左右どちらの眼にも使用できます。
シチズン予測式電子体温計大洋製薬当日出荷
約60秒で測れる予測検温。実測約10分水で洗える防水仕様約2,500回の電池寿命(予測検温時)前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)測定終了をブザーでお知らせ、オートパワーオフ付き(約30分後)
用途本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。測定時間約60秒の予測式体温計。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00050000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン予測式電子体温計(約30秒)大洋製薬当日出荷
約15秒で測れる予測検温。実測約10分先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット水で洗える防水仕様前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)検温終了をピポピポ音でお知らせオートパワーオフ付き電池交換可能。電池フタはコインで開閉可能保管に便利な収納ケース付き
用途約15秒で測れる予測式体温計の上位機種先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00109000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
次亜塩素酸ナトリウム タイヨー(食添大洋製薬8日以内出荷
食器、まな板、ドアノブ、テーブル、トイレの除菌やごみ箱の消臭に。
エタノールが効きにくい菌やウイルスに。
次亜塩素酸ナトリウム100ppm(食品添加物指定成分)。
皮膚保護大洋製薬欠品中
精製度の高いワセリンです。酸処理を伴わない精製方法により、刺激となる不純物を除去しております。皮膚・口唇を保護、乾燥を防ぎます。皮膚に浸透しませんので、肌にヴェールを作り、水分が蒸発するのを防ぎ、潤いを与えます。薄く良く伸びるので、ベタつきを感じにくいワセリンです。
用途お肌・くちびるを保護し、乾燥を防ぎます。1.精製度の高いワセリン100%なので、敏感肌、乾燥肌、アレルギーの方に安心してお使いいただけます。2.赤ちゃんのおむつかぶれ防止にもオススメの商品です。成分ワセリン取扱説明書(0.78MB)
ワセリンHG ピュアリップ 10g大洋製薬翌々日出荷
皮膚への浸透性が少ないため、水分の蒸散を防ぎ保湿効果があります。ピュアリップは手を汚さず、直接塗れて便利です。
用途皮膚・口唇の保護・乾燥防止。成分白色ワセリン容量(g)10アズワン品番8-8349-01