カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 日清オイリオ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(13)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NTB(1)
- センタン工業(1)
- PALMY(1)
- ハイロジック(1)
「17219-ke5-000」の検索結果
特価

エステローラF スプレー
日清オイリオ¥3,598~税込¥3,886~1本(400g)ほか当日出荷食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明。無臭の油です。 引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。色透明使用温度範囲(℃)-5~120規格NSFH1、NSF3H引火点(℃)252流動点(℃)-15動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数136粘度(mm2/s)14密度(g/cm3 at15℃)0.95全酸価(mgKOH/g)0.1