絞り込み
ブランド
- イサム塗料
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,646)
- MAZDA(マツダ)(216,588)
- 三菱ふそう(209,500)
- SMC(201,258)
- トヨタ(140,117)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,726)
- ニッサン(87,638)
- エスコ(69,342)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,781)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,655)
- Panasonic(パナソニック)(29,731)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
イサム塗料
イサム塗料のページです。イサム塗料は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | イサム塗料株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1947/07/12 |
| 所在地 | 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24 |

調色用つや出しスプレー
イサム塗料(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(480mL)欠品中ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。色透明危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)0.8~1.2(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.24L色相透明危険物の性状非水溶性
アルミカラースプレー
イサム塗料(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷から4日以内出荷電解発色の色調に合わせたメタリックの美しい仕上げができます。用途サッシ、雨戸、フェンスなどのアルミ製品に成分ラッカー系乾燥時間(分)20~30主な用途アルミ塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級Ⅱ使用後の手入方法ラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ノンスリップi
イサム塗料(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(300mL)当日出荷透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。色つや消し クリヤー塗布面積(m2/缶)0.8~1.2主な用途その他危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パテサフ シンナー
イサム塗料¥7,298税込¥8,0281缶(0.946L)当日出荷驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
パテサフ 硬化剤
イサム塗料¥5,798税込¥6,3781缶(400g)当日出荷驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性