カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- DENSO(デンソー)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(9)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 富士電機(1)
- ユニット(1)
- ユーボン(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「xvsv」の検索結果

音声アラーム
DENSO(デンソー)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー