カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(34)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(54)
  • オフィスサプライ(1,128)
  • オフィス家具/清掃用品(573)
  • 測定・測量用品(24)
  • 作業工具/電動・空圧工具(7)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(46)
  • 自動車用品(140,249)
  • バイク用品(2)
  • 自転車用品(6)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(7)
  • 医療・介護用品(1)
  • その他(8)
絞り込み
ブランド
  • トヨタ
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(5,931)
  • ホンダ(548,491)
  • MAZDA(マツダ)(216,721)
  • 三菱ふそう(209,513)
  • SMC(201,293)
  • ミツビシ(138,138)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,813)
  • ニッサン(87,726)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,614)
  • スズキ(68,624)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,833)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,860)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,266)
  • RS PRO(34,810)
  • Panasonic(パナソニック)(32,634)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(4,330)
  • 以上(4,532)
  • 以上(4,560)
  • 以上(4,615)
価格
  • 1,500円以下(60,431)
  • 1,500-10,000円(50,331)
  • 10,000-50,000円(37,005)
  • 50,000-100,000円(6,967)
  • 100,000円以上(3,038)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
142,132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電器 サンワダイレクト

    USB充電器

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
    仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
    材質PVCブラックケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキケーブル径(Φmm)約7.3対応解像度フルHDHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠変換タイプオス-オス
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプシールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)3.8カテゴリーCat6PoE対応×
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
    電源電池式使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き電池単3乾電池通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書連続待機時間約3400時間連続動作時間約113時間ボタン数5ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)仕様サイズ区分:中型、ボタン:2ボタン・2サイドボタン・ホイール(スクロール)ボタン、レシーバー収納:あり、静音:左右ボタン通信方式2.4GHzワイヤレスホイール数1
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
    仕様差込口カラー:ホワイトホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガードマグネットプラグ形状ストレート雷ガード耐トラッキング
  • レーザーポインター サンワダイレクト

    レーザーポインター

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮 他タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間3時間電池単四乾電池到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)約15~35レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/532使用場所屋内レーザー半導体励起固体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン連続照射時間(分)約3時間
  • (90159)スクリュウ トヨタ

    (90159)スクリュウ

    トヨタ(70件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シンプルデスク サンワダイレクト

    シンプルデスク

    サンワダイレクト(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
    高さ(mm)700キャスターなし梱包数1材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組み立て式(お客様組立)生産国中国組立時間約15分アジャスターあり
  • 脚立 サンワダイレクト

    脚立

    サンワダイレクト(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立! 丈夫なスチールフレーム製です。 持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。 折りたたみ式なので、収納に便利。 3段式タイプ。
    材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール踏ざん間隔(mm)1-2段/232、2-3段243踏ざん踏面幅(mm)197タイプ折りたたみ式設置寸法・奥行(mm)670設置寸法・幅(mm)400天場(天板)高さ(mm)720機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き正面踏ざん有効幅(mm)298設置寸法(幅W×奥行D)(mm)400×670設置寸法(高さ)(mm)990総耐荷重(kg)約150収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)65収納寸法・長さ(mm)1030脚幅(mm)約400ステップ数(段)3
  • (08887)RUBBER-G トヨタ

    (08887)RUBBER-G

    トヨタ(39件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
    材質PVCブラック対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールド対応解像度4K×2K(30Hz)
  • (90189)グロメット トヨタ

    (90189)グロメット

    トヨタ(48件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (90179)ナット トヨタ

    (90179)ナット

    トヨタ(30件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
  • (90467)クリップ トヨタ

    (90467)クリップ

    トヨタ(42件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタルはかり サンワダイレクト

    デジタルはかり

    サンワダイレクト(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
    仕様本体重量:92g(電池含まず)質量(kg)92g(電池含まず)シルバー種類台はかり使用温度範囲(℃)10~30ひょう量500g本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)目量0.01g表示形式デジタル使用電池単4電池×2本動作温度10~30℃
  • (12157)ミッションドレンコックG/K トヨタ

    (12157)ミッションドレンコックG/K

    トヨタ(37件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • (90119)BOLT, W/WASHER トヨタ

    (90119)BOLT, W/WASHER

    トヨタ(27件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    489税込538
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45スリムコネクタケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)5.8カテゴリーCAT6APoE対応
  • (90430)ガスケット トヨタ

    (90430)ガスケット

    トヨタ(23件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
    付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式無線分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約200日
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
    仕様暗証番号桁数:4桁材質スチールワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
  • セキュリティボックス サンワダイレクト

    セキュリティボックス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
    仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個材質PP樹脂ホワイト耐荷重(kg)10キャスターなし鍵番号:101~110フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし組立人数1
  • USB延長ケーブル サンワダイレクト

    USB延長ケーブル

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)電源バスパワーブラック転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブルタイプオス-メスインターフェースUSB2.0、USB1.1アダプター型式アクティブメス形状USB Type-A
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(※2)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
    材質PVCブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキケーブル径(Φmm)約7.3HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
  • ラウンドチェア サンワダイレクト

    ラウンドチェア

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    仕様ガス圧リフト装置付、足置き、アジャスター/キャスター付属材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン幅(mm)450質量(kg)約6.5/8(梱包)高さ(mm)710~840形式ノックダウン組立式(お客様組立)奥行(mm)450キャスターあり張地ビニールレザー背もたれあり材質(フレーム)スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×450×710~840保証期間ご購入日より6ヶ月座幅(mm)350座高(mm)545~675座奥行(mm)350高さ調節あり素材レザー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×310mm総耐荷重(kg)80
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    静かなクリック音とホイール回転音 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) 差し込むだけで使える Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるから、面倒なソフトのインストールが不要! パソコンにつなぐだけの手間なし簡単接続が可能です。 高感度ブルーLEDセンサー搭載 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。 スクロール機能 ホイールを回せば、画面が上下にスクロールします。ホイールボタンを押したままマウスを動かせば、左右上下自由自在にスクロールできます。
    仕様ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール サイズ区分:中型 ケーブル長:約1.55mコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800count/inchインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数3ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • (90119)ワッシャーボルト トヨタ

    (90119)ワッシャーボルト

    トヨタ(22件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS幅(mm)51.6高さ(mm)14質量(g)約31切替方式本体切替ボタン電源バスパワー適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4、CEC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.6×52.4×14保存温度(℃)温度-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3最大解像度4K2K(4096×2160)動作温度温度0~50℃保証期間ご購入日より6ヶ月電源供給方式バスパワー対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)データレート最大18GbpsHDR対応あり
  • セキュリティボックス サンワダイレクト

    セキュリティボックス

    サンワダイレクト
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    鍵付き扉のセキュリティボックスです。 扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。 鍵は2個付属しています。 複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。 ※スタッキング用部品は付属しています。 ※上には最大4台までスタッキング可能です。 背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。 取り外し可能な中棚付きです。 棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
    仕様セキュリティワイヤ取り付け可付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターなし梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分10種類、その他カムロック錠総耐荷重(kg)25/中棚:3アジャスターなし組立人数1
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
    ホワイト質量(g)約480(ケーブル除く)スイッチ一括・個別スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数10コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)電源コード(m)2機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm保証期間初期不良のみ使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品バリスタ電圧(V)395サージ電流(A)2500雷ガード
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
    仕様静音:なし、横スクロール機能なし、レシーバー収納ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池単3乾電池ボタン数5連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
  • (22271)スロットルボデー ガスケット トヨタ

    (22271)スロットルボデー ガスケット

    トヨタ(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー サンワダイレクト

    新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
    付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
    コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)材質PVCケーブル径(Φmm)約10ブラック対応HEC、ARC、3D映像保証期間初期不良のみ生産国中国対応解像度最大4K30HzHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠
...