カテゴリ
- エンジン工具(12)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- デンヨー
- モノタロウ(1)
- BM LINK(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GSユアサ(1)
- ACDelco(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
- 古河電池(1)
- NBC[バッテリー](1)
- PITWORK(日産)(1)
- HELLA(1)
- 韓国電池株式会社(1)
「115D31R」の検索結果

防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)
デンヨー¥4,298,000税込¥4,727,8001台5日以内出荷から16日以内出荷商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥3,998,000税込¥4,397,8001台61日以内出荷夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備仕様●4tユニック積載●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別極超低騒音型質量(kg)(整備)1330タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:154規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110定格出力(kW)38/45.6燃料消費量(L/h)[4.7]6.7/[5.9]8.5騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:81機能電子ガバナ、故障診断装置、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A排気量(L)3.769励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】107/118【三相4線式400V級】53.4/59【単相3線式100/200級】107×2/118×2・107/118騒音値(dB(A)/7m)50/54潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】 21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)81(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)9.4
エンジン発電機
デンヨー¥3,398,000税込¥3,737,8001台91日以内出荷運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型質量(kg)(整備)1470タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)37.9/45.6燃料消費量(L/h)[4.5]6.3/[5.5]7.9機能電子ガバナ、運転データ記録機能、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1140燃料タンク容量(L)350バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.318励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/59潤滑油量(L)11.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×110×4エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)86(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.1NETIS番号KT-220063-A
エンジン発電機
デンヨー¥3,398,000~税込¥3,737,800~1台91日以内出荷独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様●電線切替、複電圧仕様●2tユニック積載タイプエコベース極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
エンジン発電機
デンヨー¥3,398,000税込¥3,737,8001台91日以内出荷大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型全長(mm)1850質量(kg)(整備)1470タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式渦流室式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1600燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)33.1/37.7燃料消費量(L/h)[4.9]7.1/[6.2]8.8連続使用時間(時間)71機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1150燃料タンク容量(L)350バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.62励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)56/59潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×120×4エンジン型式クボタV3600-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)10.9
エンジン発電機
デンヨー¥3,198,000税込¥3,517,8001台91日以内出荷運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載種別超低騒音型全長(mm)1850質量(kg)(整備)1150タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)37.9/45.6燃料消費量(L/h)[4.5]6.3/[5.5]7.9機能電子ガバナ、運転データ記録機能、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1030燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.318励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/60潤滑油量(L)11.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×110×4エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.1NETIS番号KT-220063-A
エンジン発電機
デンヨー¥4,898,000税込¥5,387,8001台91日以内出荷独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別静音発電機マーリエ、超低騒音型質量(kg)(整備)1710タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)39.2/46.1燃料消費量(L/h)[4.6]6.6/[5.7]8.2全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490乾燥質量(kg)1530燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.769励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)44/49潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)77(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.1
エンジン発電機
デンヨー¥3,998,000~税込¥4,397,800~1台91日以内出荷夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機種別極超低騒音型タイプビッグタンク搭載エコベース極数4周波数(Hz)50/60規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110バッテリー115D31R×1個励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
エンジン発電機
デンヨー¥3,198,000税込¥3,517,8001台91日以内出荷未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載種別超低騒音型全長(mm)1850質量(kg)(整備)1180タイプエコベース極数4形式渦流室式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)33.1/37.7燃料消費量(L/h)[4.9]7.1/[6.2]8.8機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1060燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.62励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)58/60潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×120×4エンジン型式クボタV3600-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)10.9
エンジン発電機
デンヨー¥4,998,000税込¥5,497,8001台91日以内出荷夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様●専用端子:7.5kVA×2個/8.3kVA×2個(単相補助出力)種別極超低騒音型全長(mm)2350質量(kg)(整備)1550タイプエコベース極数4形式コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)179電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155規格eco全幅(mm)1000電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1490燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)47.9/57.1燃料消費量(L/h)[6]8.6/[7.2]10.2機能電子ガバナ、コモンレールディーゼルエンジン、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490乾燥質量(kg)1370燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)2.999励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)51/56潤滑油量(L)15コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数95.4×104.9×4エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】50(50Hz)/60(60Hz)【三相4線式400V級】50(50Hz)/60(60Hz)【単相3線式100/200級】28.9(50Hz)/34.6(60Hz)【単相補助出力】15(50Hz)/16.6(60Hz)音響パワーレベル(dB)83(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.9
エンジン発電機
デンヨー¥4,498,000税込¥4,947,8001台91日以内出荷大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様●専用端子:7.5kVA×2個/8.3kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型全長(mm)2090質量(kg)(整備)1690タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155規格eco全幅(mm)980電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1540燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)47.9/57.1燃料消費量(L/h)[5.8]8.6/[7.1]10.3連続使用時間(時間)最大71機能電子ガバナ、コモンレールディーゼルエンジン、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540乾燥質量(kg)1300燃料タンク容量(L)420バッテリー115D31R×1個排気量(L)2.999励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)59/62潤滑油量(L)15コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数95.4×104.9×4エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】50(50Hz)/60(60Hz)【三相4線式400V級】50(50Hz)/60(60Hz)【単相3線式100/200級】28.9(50Hz)/34.6(60Hz)【単相補助出力】15(50Hz)/16.6(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.8
エンジン発電機
デンヨー¥3,698,000~税込¥4,067,800~1台91日以内出荷独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次