カテゴリ
- エンジン工具(7)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- デンヨー
- 伊東電機(176)
- SMC(90)
- MAZDA(マツダ)(82)
- MV AGUSTA(45)
- 常磐精工(36)
- AMPHENOL(29)
- KTM(24)
- ケナメタル(19)
- Legris(レグリ)(14)
- ニッサン(13)
- ホンダ(11)
- 大阪サニタリー(7)
- piaggio(ピアッジオグループ)(7)
- エス・ピー・エアー(5)
- BenQ(ベンキュー)(5)
- WIDIA(5)
- ラムマウント(4)
- トヨタ(4)
- ブランドをもっと見る
「3800a」の検索結果

防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥3,998,000税込¥4,397,8001台61日以内出荷夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備定格出力(kW)38/45.6電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】107/118【三相4線式400V級】53.4/59【単相3線式100/200級】107×2/118×2・107/118電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:81騒音値(dB(A)/7m)50/54仕様●4tユニック積載●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1330タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)容量(L)エコベース:154規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油燃料消費量(L/h)[4.7]6.7/[5.9]8.5機能電子ガバナ、故障診断装置、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A排気量(L)3.769力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】 21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)81(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)9.4
エンジン発電機
デンヨー¥4,798,000税込¥5,277,8001台91日以内出荷独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)仕様●電線切替、複電圧仕様●2tユニック積載タイプエコベース極数4燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
エンジン発電機
デンヨー¥4,898,000税込¥5,387,8001台91日以内出荷独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機定格出力(kW)39.2/46.1電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別静音発電機マーリエ、超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)44/49仕様専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1710タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.6]6.6/[5.7]8.2全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490乾燥質量(kg)1530燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.769力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)77(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.1
エンジン発電機
デンヨー¥3,998,000税込¥4,397,8001台91日以内出荷夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型タイプビッグタンク搭載エコベース極数4規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110バッテリー115D31R×1個力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
エンジン発電機
デンヨー¥4,998,000税込¥5,497,8001台91日以内出荷独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)極数4燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
エンジン発電機
デンヨー取扱い終了100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) クールドEGR搭載 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1100周波数(Hz)50/60電流(A)107/118定格電圧(V)200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250乾燥質量(kg)985燃料タンク容量(L)100力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)58/61エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A出力(kVA)37/45音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー取扱い終了極超低騒音LwA81dB。発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。 4tユニック車(ブーム格納状態)でも積載できます。仕様排出ガスし指定:第3次質量(kg)(整備)1330周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)154定格電圧(V)(三相4線式200V級)200/220、(三相4線式400V級)400/440、(単相3線式100/200V級)100/110・200/220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1990×950×1490定格電流(A)(三相4線式200V級)107/118、(三相4線式400V級)43/59、(単相3線式100/200V級)107×2/118×2・107/118乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)(軽油)170エンジンメーカークボタ V3800-DI-T-K3A力率三層0.8/単相1.0騒音レベル(dB(A))81(騒音指定・超低騒音型)定格出力(kVA)(三相4線式200V級)37/45、(三相4線式400V級)37/45、(単相3線式100/200V級)21.4/26電源仕様標準(ワンタッチ切替)