カテゴリ
- 溶接用品(3)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- デンヨー
- エスコ(52)
- DNライティング(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- NSK(日本精工)(4)
- ホンダ(4)
- ニッサン(4)
- 内田洋行(3)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- ERECTA(エレクター)(2)
- ミツビシ(2)
- JEJアステージ(2)
- プラス(VISION)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- キングジム(1)
- スズキ(1)
- テラモト(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「687h」の検索結果
特価

小型ガソリンエンジン溶接・発電機
デンヨー(1件のレビュー)¥539,800税込¥593,7801台翌日出荷コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付定格使用率(%)(直流溶接電源)50
防音型ガソリンエンジン発電機
デンヨー¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。交流定格出力(kVA)2.8電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)音響パワーレベル(dB)84質量(kg)77[整備質量90]連続運転時間(h)20.4(1/4負荷時)、8.5(定格負荷時)燃料タンク容量(L)15.5仕様オイル警報装置付、電気用品安全法適合、電子ブレーカ、エンジン回転制御(eモード)、燃料ゲージ、オイルセンサ、国土交通省超低騒音型建設機械指定機トラスコ品番121-6239全長(mm)687形式防音型/ガソリンエンジン発電機<インバータ>電流(A)28全幅(mm)494全高(mm)640排気量(mL)192使用燃料無鉛レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×640エンジンタイプMZ200相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1コンセント15A×2個+30A×1個
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES (二次側ケーブル10mセット)
デンヨー¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES (二次側ケーブル20mセット)
デンヨー¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60