カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • リンナイ(26)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 横田機工(7)
  • 光精軌工業(5)
  • エスコ(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • ELPA(3)
  • 富士電機(3)
  • 南口精工(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • Mr Quick(3)
  • ブラスト興業(3)
  • 共立(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • タンガロイ(2)
  • 日東工器(2)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-13」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ガソリンエンジン溶接機 デンヨー小型ガソリンエンジン溶接機デンヨー
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100定格出力(kW)溶接用電源:3.28エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)潤滑油量(L)0.6始動方式リコイル式燃料ガソリンコンセント個数JISコンセント 15A×2個定格出力(kVA)単相交流電源:1.5定格使用率(%)40燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465定格電流(A)130適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)7トラスコ品番462-5650エンジン総排気量(cm3)196
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル20mセット) デンヨー【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル20mセット)デンヨー
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル10mセット) デンヨー【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル10mセット)デンヨー
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72サービス分類レンタル