カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- デンヨー
- HONESTIES(16)
- ダイヤトレンド(14)
- オーム電機(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- オーム電機[配線パーツ](9)
- 横田機工(6)
- 光精軌工業(6)
- 東安(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- RS PRO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- オリエンタルモーター(4)
- TRUSCO(4)
- ナイキ(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「aw-15」の検索結果

小型ガソリンエンジン溶接・発電機
デンヨー(1件のレビュー)¥539,800税込¥593,7801台3日以内出荷コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付定格使用率(%)(直流溶接電源)50
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES (二次側ケーブル10mセット)
デンヨー¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES (二次側ケーブル20mセット)
デンヨー¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60
GAW-155ES、190ES2 エンジンスターターキー(1枚)
デンヨー¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
GAW-155ES、190ES2 出力端子(M10)
デンヨー¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。