カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- デンヨー
- ELPA(3)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Mr Quick(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- エスコ(4)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(2)
- ブラスト興業(3)
- メディアカバーマーケット(12)
- リンナイ(6)
- 光精軌工業(5)
- 共立(3)
- 南口精工(3)
- 富士電機(3)
- 日東工器(2)
- 横田機工(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「aw13」の検索結果
特価
関連キーワード

小型ガソリンエンジン溶接機
デンヨー¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。トラスコ品番462-5650質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100コンセント個数JISコンセント 15A×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465燃料ガソリン定格電流(A)130定格出力(kW)溶接用電源:3.28燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)燃料タンク容量(L)7適合溶接棒(mm)2.0~3.2エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)始動方式リコイル式定格使用率(%)40定格出力(kVA)単相交流電源:1.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72潤滑油量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)196
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル10mセット)
デンヨー¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72サービス分類レンタル
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル20mセット)
デンヨー¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら