カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- デンヨー
- EcoFlow(エコフロー)(9)
- ホンダ(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- Meltec(大自工業)(1)
- セルスター(1)
- パワーコムジャパン(1)
- エスケイジャパン(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- エネポルタ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- ASAGAO(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「efdelta」の検索結果

インバーターガスエンジン発電機(カセットボンベ)
デンヨー¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)全長(mm)365使用温度範囲(℃)5~40全幅(mm)442(ハンドル折り畳み時:262)全高(mm)944(ハンドル折り畳み時:524)燃料ブタンガス(カセットボンベ)定格電流(A)9機能電子ブレーカー/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長×全幅W×全高(mm)365×442×944乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)1.1~2.2(カセットボンベ2本)エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式ホンダ GXH57T始動方式リコイルスタータ式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)0.9潤滑油量(L)0.25エンジン総排気量(cm3)57.3グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(無負荷定格回転時の値です)