カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • ホンダ(6)
  • 工進(3)
  • 新ダイワ(3)
  • ナカトミ(1)
  • セルスター(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eg25ijn」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1台
    8日以内出荷から102日以内出荷
    2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
    用途建設・建築・土木作業。周波数(Hz)50/60その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」燃料軽油方式ワンサイドメンテナンス方式
  • インバーターガスエンジン発電機(カセットボンベ) デンヨー

    インバーターガスエンジン発電機(カセットボンベ)

    デンヨー
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
    定格出力(kVA)0.9電圧調整方式インバータ式連続運転時間(h)1.1~2.2(カセットボンベ2本)音響パワーレベル(dB)86(無負荷定格回転時の値です)機能電子ブレーカー/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長(mm)365使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)442(ハンドル折り畳み時:262)定格電圧(V)100全高(mm)944(ハンドル折り畳み時:524)燃料ブタンガス(カセットボンベ)定格電流(A)9全長×全幅W×全高(mm)365×442×944乾燥質量(kg)19.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式ホンダ GXH57T始動方式リコイルスタータ式力率1潤滑油量(L)0.25エンジン総排気量(cm3)57.3グリーン購入法適合
  • 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー

    小型ガソリンエンジン溶接・発電機

    デンヨー(1件のレビュー)
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    翌日出荷
    コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
    周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付定格使用率(%)(直流溶接電源)50
  • 【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES (二次側ケーブル20mセット) デンヨー

    【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES (二次側ケーブル20mセット)

    デンヨー
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
    仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60