カテゴリ

  • 溶接用品(9)
絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • モノタロウ(1)
  • Sensata / Crydom(67)
  • SMC(33)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 三菱電機(8)
  • TDKラムダ(7)
  • AMPHENOL(7)
  • 河村電器産業(6)
  • INFINEON(6)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
  • 東洋技研(5)
  • LiTime(5)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • 昭和技研工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Kudom(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v 280a」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機 デンヨー

    エンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機

    デンヨー
    ¥2,898,000税込¥3,187,800
    1台
    翌々日出荷
    プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
    その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】660周波数(Hz)60容量(L)【エコベース】53.2定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050燃料軽油定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)615燃料タンク容量(L)40適合溶接棒(mm)2.0~6.0エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G定格使用率(%)50電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70定格出力(kVA)【単相】3
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    3日以内出荷
    全幅560mmのスリムボディ 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
  • ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載) デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載)

    デンヨー
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減! 作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。
  • エアープラズマ切断・アーク溶接兼用機 デンヨー

    エアープラズマ切断・アーク溶接兼用機

    デンヨー
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    3日以内出荷
    プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。 アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
  • ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載) デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載)

    デンヨー
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
  • 防音型ディーゼル溶接機(単相) デンヨー

    防音型ディーゼル溶接機(単相)

    デンヨー
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
    トラスコ品番818-4176形式水冷4サイクル過流室式周波数(Hz)50/60(交流単相電源)定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740燃料軽油定格電流(A)280(直流溶接電源)定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン)燃料消費量(L/h)2.1溶接電流(A)30~300(直流溶接電源)エンジン部総排気量(mL)719燃料タンク容量(L)19バッテリー55B24L×1適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源)エンジンメーカークボタ(D722-K3A)適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源)力率1.0(交流単相電源)定格使用率(%)50(直流溶接電源)定格出力(kVA)3.0(交流単相電源)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン)コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
  • ディーゼル発電機エンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼル発電機エンジン溶接機

    デンヨー
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    8日以内出荷
    全幅560mm のスリムボディ 使用率100% を実現 溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。 eモード搭載さらに低騒音・低燃費 電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
    仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)417周波数(Hz)50/60定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110燃料軽油定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770乾燥質量(kg)375燃料タンク容量(L)36適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2定格使用率(%)100電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1騒音値(dB(A)/7m)65/68エンジン型式クボタ D902-K3A音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次