ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ)ナカダ産業(2件のレビュー)当日出荷から26日以内出荷
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生目合い(mm)30種別ラッセル編み材質ポリエステル色グリーン
ポリエステル安全ネット 100mm目ナカダ産業4日以内出荷
引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。
ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。
ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。
強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。
また野外での荷物押さえ、屋根等のシート押え用途にご使用いただけます。
用途荷物押さえ用
屋根等のシート押え用仕様菱目・有結節材質ポリエステル色白規格280T(250D)/162本線径(Φmm)約3.2目合い(mm)100
ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 防炎ナカダ産業4日以内出荷から26日以内出荷
強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。さらに防炎性能を持たせております。作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
工期が長期にわたる屋外作業現場種別ラッセル編み材質ポリエステル色青規格280T(250D)/46本線径(Φmm)約1.9ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ)強さ400N以上(新品網糸の)目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品・日本防炎協会認定品