カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ZEFULS
- モノタロウ(1)
- パトライト(PATLITE)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- アックスブレーン(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- STAR Light(1)
- WING ACE(1)
- Beruf(1)
- GENTOS(1)
- FORDATA(1)
- MIDAS(1)
- スマイルキッズ(1)
- FINIXA(1)
- TAKENOW(1)
- SPJR(1)
- LPL(1)
「cob60」の検索結果

爆光LEDハンドライト SIRIUS
ZEFULS(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。寸法(mm)150×52×97全長(mm)150質量(g)約195定格出力5V/1Aバッテリーリチウムポリマー電池色温度(K)トップライト:5200、COB:6000照度(Lx)トップライト:300、COB:120バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)0~35設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2700充電方式USB Type-C使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000照射距離(m)トップライト:60、COB:45定格入力5V/1A給電方式USB Type-A電球の種類LED点灯時間(時間)トップライト:約6、COB:約3照射角度(°)トップライト:15、COB:120エコロジー商品省エネ
スライドワークライト
ZEFULS¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷ハンズフリーで作業効率アップ。強力マグネット・吊下げで使用できるシーンの幅が広がります。用途ワークライト用質量(g)120光源COB、SMD電池アルカリ乾電池 単4×4本(別売)フック○使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)COB/約180、SMD/約60点灯時間(時間)COB/約3.5、SMD/約6