カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ZEFULS
- FIRSTCOM(1)
- GILDAN(2)
- KGW(1)
- アラデン(1)
- エフ・アール・シー(3)
- グラフテック(GRAPHTEC)(5)
- ナリカ(1)
- ニチコン(10)
- ミドリ安全(1)
- モトローラ(3)
- 三菱電機(1)
- 友定建機(1)
- 日本ブレード(1)
「gl-2000」の検索結果

自在3灯式LED ギドライト
ZEFULS¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)質量(g)1950電源(V)リチウムポリマー電池 3.7入力5V2A保護等級IP54相当色温度(K)4000/6000充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外明るさ(Lm)700/1200/2000光色暖色/白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ