カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(72)
- 研磨材(22)
絞り込み
ブランド
- TENRYU(天龍製鋸)
- cotta(97)
- 龍屋(77)
- 龍宝丸(66)
- 用美(ヤマコー)(44)
- ANEX(29)
- カミイソ産商(28)
- 大黒工業(24)
- 福井クラフト(24)
- 三井陶器(21)
- アサヒペン(15)
- WARLON(15)
- 中村製紙所(15)
- 下村工業(14)
- 龍角散(14)
- レザーソー(11)
- 霜龍器物(10)
- 黒龍堂(10)
- カンダ[厨房用品](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「龍」の検索結果

ダイヤモンドカッタ金龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)450ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ金龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途石材の切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8刃先形状セグメント適合材石材切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ白龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材一般コンクリート切断距離(m)100ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍205
TENRYU(天龍製鋸)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ青龍205
TENRYU(天龍製鋸)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ赤龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ青龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途磁器・陶器タイルの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム適合材磁器・陶器タイル切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途洋瓦・和瓦の切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム適合材洋瓦・和瓦切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍155
TENRYU(天龍製鋸)¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ青龍155
TENRYU(天龍製鋸)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ青龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ白龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ青龍180
TENRYU(天龍製鋸)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ青龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ金龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ赤龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材一般コンクリート切断距離(m)200ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途磁器・陶器タイルの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1刃先形状ウェーブリム適合材磁器・陶器タイル切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍180
TENRYU(天龍製鋸)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ金龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途石材の切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2刃先形状セグメント適合材石材切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
PASチップソー LAQⅢ
TENRYU(天龍製鋸)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。 靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。 特殊超硬合金チップを刃先に採用。 独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。 台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減用途木質系材料穴径(Φmm)25.4表面処理ニッケルメッキ刃数(p)100本体厚さ(mm)2.2刃厚(mm)3適合材木質系材料
ダイヤモンドカッター 乾式用
TENRYU(天龍製鋸)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。材質SK材刃厚(mm)3.5外径(mm)305内径(mm)30.5
BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ)
TENRYU(天龍製鋸)¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷ブランク:塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ ガイド:ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 グリップ:フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<ベイエリア・遠投パワフルモデル>障害物近くでの強引なファイトを必要とする状況や、大型プラグの遠投で広いエリアをサーチする事に長けたモデル。サワラをメーンターゲットに、大型シーバスや中型の青物にも対応できるパワーを持たせました。50g以内のミノープラグや30g前後のバイブレーションなど、30~40gのプラグを中心に扱いやすい設定です。仕様使用繊維 カーボン/グラス(%):98/2、調子:RF寸法(mm)リアグリップ:315サイズライン(PE/号):MAX2.0、ライン(lb):MAX25質量(g)ルアーウェイト:MAX50タイプスピニングタイプ全長(m)2.21/7’3ft適合サイズ【対応リール】D社:LT4000-LT5000、S社:4000-5000(スピニング)自重(g)150継数(本)2(グリップジョイント)仕舞(cm)189先径(mm)1.9
LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ)
TENRYU(天龍製鋸)¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷「最先端を追求するフラッグシップ」ホライゾンをベースに最先端の素材と製法を導入し、操作性・耐久性を高めたシリーズ最高峰。既存スペックでは飽き足らず、オフショア・ライトゲームの奥深さを追求するために開発に着手。これまで培ってきた技術を基に妥協なくフィールドで鍛え上げ、過剰な装飾を無くし機能美とも言えるフォルムに仕上げました。 <ブランク>*C・N・T素材を導入し、高弾性で仕上げたブランクにネバリを持たせることに成功。ジグをイメージ通りに操れる操作性と、曲げ込んだ際のネバリ強度を手に入れました。 <ガイド>*Kガイド(チタンフレーム、トルザイトリング)を採用。軽量で滑りの良いトルザイトリングの効果で、快適なリーリング感と感度の高さを実感できます。 *スピニングタイプのトップガイドのみSiCリング <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *必要最低限で、効果を最大に活かせる形状に仕上げました。 <ヒントと注意>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールのみの方が、根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定して扱うことを推奨します。用途<ライトタックルにおける限界チャレンジモデル>あらゆるフィールドで、ライトタックルを駆使して大物に挑むアングラーに捧げるチャレンジモデル。HLJ611S-FMをベースに、低弾性カーボン素材をティップに採用。マグナフレックス製法を活用した事によりシャープな操作性と魚信を逃さないソフトなティップを実現。水深100m前後のエリアで、100~150g程のジグを軽快に操り、ライトゲームの極限に挑めるスペックに調整しました。タイプS(スピニング)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:455自重(g)109最大ドラグ(kg)5継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)140先径(mm)1.5カーボン(%)93グラス(%)7適合ルアー質量(g)MAX200適合ライン(号)PE:MAX2.0魚種ジグ/中型回遊魚・マダイ・ヒラメ・根魚・etc.
LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ)
TENRYU(天龍製鋸)¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷「最先端を追求するフラッグシップ」ホライゾンをベースに最先端の素材と製法を導入し、操作性・耐久性を高めたシリーズ最高峰。既存スペックでは飽き足らず、オフショア・ライトゲームの奥深さを追求するために開発に着手。これまで培ってきた技術を基に妥協なくフィールドで鍛え上げ、過剰な装飾を無くし機能美とも言えるフォルムに仕上げました。 <ブランク>*C・N・T素材を導入し、高弾性で仕上げたブランクにネバリを持たせることに成功。ジグをイメージ通りに操れる操作性と、曲げ込んだ際のネバリ強度を手に入れました。 <ガイド>*Kガイド(チタンフレーム、トルザイトリング)を採用。軽量で滑りの良いトルザイトリングの効果で、快適なリーリング感と感度の高さを実感できます。 *スピニングタイプのトップガイドのみSiCリング <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *必要最低限で、効果を最大に活かせる形状に仕上げました。 <ヒントと注意>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールのみの方が、根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定して扱うことを推奨します。用途<ネギングカスタムモデル>驚異的なスコアを残したHLJ63S-Lをベースに、ネギングスタイルに特化させたカスタムモデル。ショートピッチでの誘い上げを得意とし、水深70m程で120g前後のジグを扱い易く設定。やや長めのリアグリップはストレートポンピングが容易で、不意な大物にも対応が可能です。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:500自重(g)112最大ドラグ(kg)3継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)141先径(mm)1.8カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:MAX2.0魚種ジグ/中型回遊魚・マダイ・ヒラメ・根魚・etc.
LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ)
TENRYU(天龍製鋸)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。用途<急流・ディープ対応モデル>250gまでのハイピッチと、180~250g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE3号以内、リーダー22号以内)、ドラグ値(5kg以内)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~2000グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)131最大ドラグ(kg)MAX5/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)2.7カーボン(%)93グラス(%)7適合ルアー質量(g)High150-250.Slow200-450適合ライン(号)PE:MAX3魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ)
TENRYU(天龍製鋸)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。用途<近海・深場対応モデル>200gまでのハイピッチと、180~230g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE3号以内。リーダー22号以内)、ドラグ値(5kg以内)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~2000グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)126最大ドラグ(kg)MAX5/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)2.5カーボン(%)93グラス(%)7適合ルアー質量(g)High120-200.Slow180-400適合ライン(号)PE:MAX3魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル)
TENRYU(天龍製鋸)¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷源流釣行におけるミニマリスト向けモデルから、遠征釣行に便利なバックパッカー向けモデルなど、トラウトロッドとして不可欠な要素を集約。Rayzの操作性と扱い易さを受け継ぎ、様々なフィールドで活躍するシリーズです。 <ブランク>*Rayzの基本コンセプト「細身」「軽量」「張りの有る本調子」を踏襲し、用途別にスペックを最適化。 *源流向けのショートモデルは、ティップ部に超低弾性カーボンを採用しフレキシブルなアクションを実現。 *遠征向けのロングモデルは、汎用性と遠投性を求めて中弾性カーボンを主体にブランクを構成。 *ブランクカラーは、光を浴びて深い青に輝くダークブルーカラーに染め上げています。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリングのKガイドを採用。 *タフネスさと、ブランクとの一体感を高めると共に、フットの高さを調整しラインがスムースに放出されるバランスを追求。 *モノフィラライン、PEライン両方に対応します。 <グリップ>*天然ウッド素材と、西陣織カーボンパイプを融合。個性豊かな木目と、西陣織の織目が唯一無二のデザインを表現。 *グリップエンドには、滑り止めと傷防止の効果のあるオリジナル・ラバーキャップを装着。 *尚、天然素材のため木目は同じものがございません。また使用状況により劣化する事もございます。用途中・本流・湖など様々な状況で活躍する遠征対応のモバイルモデル。軽量ルアーが扱い易いソフトなティップと、大物にも対応するバットパワーが魅力。7cm前後5~10gのミノープラグから5~18g程のスプーンまで幅広いルアーに対応。コンパクトな仕舞寸がパッキングを容易にし、アングラーの機動力を向上させます。タイプS(スピニング)全長(m)2.26(7’5”ft)テーパーR(レギュラー)グリップ部(mm)リアグリップ:265自重(g)115継数(本)5仕舞(cm)53先径(mm)1.6カーボン(%)97グラス(%)3適合ルアー質量(g)MAX20適合ライン(号)PE:MAX0.8適合ライン(lb)MAX10魚種ミノー・ジグ・スプーン/トラウト
BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)
TENRYU(天龍製鋸)¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>離島をはじめ遠征での大型ターゲットに照準を合わせたパワフルモデル。140g前後のプラグと150gまでのジグを扱い易く設定。大口径ガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルレスなキャストと高負荷ファイトが可能。推奨タックル(PE8号以内、リーダー50号以内、ドラグ値10kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.00(9’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW10000-SW18000/S社SW10000-SW18000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)432最大ドラグ(kg)10継数(本)2仕舞(cm)154先径(mm)2.8カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX180適合ライン(号)PE:MAX8魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)
TENRYU(天龍製鋸)¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。用途<スタンダード・ショアジギング&プラッキング>足場の低いフィールドで扱い易いレングスで、30~50gのプラグと60g前後のメタルジグと好相性。5kg程度のターゲットを上限に、軽快なショアゲームを楽しめるモデル。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)2.92(9’7”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:410自重(g)215最大ドラグ(kg)4.5継数(本)2仕舞(cm)150先径(mm)2.3カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX80適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)
TENRYU(天龍製鋸)¥55,980税込¥61,5781本6日以内出荷<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。用途<ロックショア・ライト・バーサタイル>磯をメインフィールドに、青物やヒラスズキなどをターゲットとしたモデル。20~50gプラグから80g前後のメタルジグまで幅広いルアーを扱い易く、5kg程度のターゲットを上限にバーサタイルなゲームを得意とします。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.23(10’7”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:425自重(g)271最大ドラグ(kg)4.5継数(本)2仕舞(cm)166先径(mm)2.5カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
TENRYUエンドベルト
TENRYU(天龍製鋸)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷持ち運び時にジョイント部を保護します。砂や埃などが竿の中に入るのを防ぎます。用途Mサイズ:細い竿、2ピースタイム向け。寸法(mm)190×60入数(本)1
LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ)
TENRYU(天龍製鋸)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。用途<近海ライトジギング・スタンダードモデル>水深100m前後のエリアで、使用頻度の高い100g前後から、最大で150gまでのジグの操作に長けたモデル。また、40号までの太刀魚テンヤにも対応。シャープな操作感を持たせ、スピード感のあるゲーム展開が得意。太刀魚やシーバスは勿論、底物から中型回遊魚など幅広いターゲットを狙えるアイテム。タイプB(ベイト)全長(m)1.88(6’2”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社100~300/S社200~300グリップ部(mm)リアグリップ:380自重(g)133最大ドラグ(kg)3継数(本)1仕舞(cm)188先径(mm)1.8カーボン(%)76グラス(%)24適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:0.8-1.5魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ
LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ)
TENRYU(天龍製鋸)¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。用途<ライトタックル・チャレンジモデル>更なるライトラインで大物へのチャレンジを可能にしたアイテム。水深100m前後のエリアで、100g前後のジグを中心に最大150gまで操作可能。ベイトタイプと同じ細身ながらシャープな操作感を持たせ、スピード感のある早いピッチでの回遊魚狙いから、誘い上げでのネギングスタイルまで対応します。タイプS(スピニング)全長(m)1.88(6’2”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:450自重(g)123最大ドラグ(kg)3継数(本)1仕舞(cm)188先径(mm)1.8カーボン(%)76グラス(%)24適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:0.8-1.5魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ
LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ)
TENRYU(天龍製鋸)¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。用途<近海スーパーライト・スピニングモデル>水深50m程までエリアで、40g前後の軽量ジグの操作に長けたモデル。やや短めに設定したリアグリップにより、アンダーハンドでのキャストが容易になり広いエリアを探る事に長けたアイテム。繊細なアタリを逃し難くバラシを軽減するソフトなティップからベリーが特徴で、曲げ込むことで負荷を分散しラインブレイクを防ぎます。タイプS(スピニング)全長(m)1.93(6’4”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:410自重(g)102最大ドラグ(kg)2継数(本)1仕舞(cm)193先径(mm)1.6カーボン(%)76グラス(%)24適合ルアー質量(g)MAX80適合ライン(号)PE:0.6-1.2魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ
BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ)
TENRYU(天龍製鋸)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<ベイエリア・テクニカルモデル>ベイエリアの穴打ちなど、ピンスポットをテクニカルに攻める事が得意なモデル。軽量プラグを扱いやすく、活性の低いターゲットのバイトを逃しにくいアクションに設定。10~15g程の比較的軽いプラグに対応し、7~10cmのミノーや15gまでのバイブレーション、10g程のトップウォータープラグに対応します。タイプS(スピニング)全長(m)1.93(6’4”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000グリップ部(mm)リアグリップ:315自重(g)109継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)161先径(mm)1.7カーボン(%)98グラス(%)2適合ルアー質量(g)MAX25適合ライン(号)PE:MAX1.2適合ライン(lb)MAX14魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.
JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)
TENRYU(天龍製鋸)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。用途<近海スタンダードモデル>水深60~120mにて130~200g程度のジグを扱い易いモデル。ジグをナチュラルに見せる事を得意とし、浅場の根回りで強引なファイトも可能なパワーを持たせました。タイプS(スピニング)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW6000-SW8000/S社SW6000-SW8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)172最大ドラグ(kg)7/0°継数(本)1仕舞(cm)186先径(mm)2カーボン(%)89グラス(%)11適合ルアー質量(g)130-250魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ
JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)
TENRYU(天龍製鋸)¥43,980税込¥48,3781本6日以内出荷<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。用途<激流ポイント攻略モデル>水深60~120mのエリアや潮流の早いエリア等で、150~250g前後のジグが扱い易いモデル。リズミカルなテンポのジャークに向き、底潮に張り付いたターゲットとの強引なファイトも可能にします。タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1500-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)171最大ドラグ(kg)8/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)2.3カーボン(%)89グラス(%)11適合ルアー質量(g)160-320魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ
JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)
TENRYU(天龍製鋸)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。用途<近海スタンダードモデル>水深30~120mにて、130~200g前後のジグを扱い易いモデル。セミロングやロングジグをスイミングさせる事に向いたアクションで、地形や流速の変化が多いエリアの攻略に向きます。タイプB(ベイト)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000-2000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)166最大ドラグ(kg)7/0°継数(本)1仕舞(cm)186先径(mm)2.1カーボン(%)88グラス(%)12適合ルアー質量(g)130-250魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ
NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル)
TENRYU(天龍製鋸)¥55,980税込¥61,5781本6日以内出荷源流釣行におけるミニマリスト向けモデルから、遠征釣行に便利なバックパッカー向けモデルなど、トラウトロッドとして不可欠な要素を集約。Rayzの操作性と扱い易さを受け継ぎ、様々なフィールドで活躍するシリーズです。 <ブランク>*Rayzの基本コンセプト「細身」「軽量」「張りの有る本調子」を踏襲し、用途別にスペックを最適化。 *源流向けのショートモデルは、ティップ部に超低弾性カーボンを採用しフレキシブルなアクションを実現。 *遠征向けのロングモデルは、汎用性と遠投性を求めて中弾性カーボンを主体にブランクを構成。 *ブランクカラーは、光を浴びて深い青に輝くダークブルーカラーに染め上げています。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリングのKガイドを採用。 *タフネスさと、ブランクとの一体感を高めると共に、フットの高さを調整しラインがスムースに放出されるバランスを追求。 *モノフィラライン、PEライン両方に対応します。 <グリップ>*天然ウッド素材と、西陣織カーボンパイプを融合。個性豊かな木目と、西陣織の織目が唯一無二のデザインを表現。 *グリップエンドには、滑り止めと傷防止の効果のあるオリジナル・ラバーキャップを装着。 *尚、天然素材のため木目は同じものがございません。また使用状況により劣化する事もございます。用途大型河川や湖での大型トラウト向けに設定した遠征対応のモバイルモデル。遠投性に優れたレングスで適度な張りとしなやかさを併せ持ち、7~9cmのミノープラグ全般から10~20g程のスプーンに対応。国内外を問わず遠征に向いた仕舞寸は、飛行機・自動車・バイク等の移動だけでなく長時間歩いてアプローチするフィールドでも真価を発揮します。タイプS(スピニング)全長(m)2.54(8’4”ft)テーパーR(レギュラー)グリップ部(mm)リアグリップ:315自重(g)137継数(本)5仕舞(cm)58.5先径(mm)1.8カーボン(%)97グラス(%)3適合ルアー質量(g)MAX25適合ライン(号)PE:MAX1.2適合ライン(lb)MAX14魚種ミノー・ジグ・スプーン/トラウト