カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- TENRYU(天龍製鋸)
- モノタロウ(1)
- オザック精工(170)
- NB(日本ベアリング)(44)
- HIROSE(ヒロセ電機)(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- 椿本チエイン(4)
- SBC(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SAMTEC(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩崎電気(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(1)
- ミヤコ自動車(1)
- マサル工業(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
「df62」の検索結果
特価

JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)
TENRYU(天龍製鋸)¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<近海を広くカバーするテクニカルモデル>アンダーハンドキャストで、広範囲に散るターゲットを斜め引きで探ることに特化。基本的なワンピッチジャークから激しいコンビネーションだけでなく、ジグの初動を抑えたスイミングジャークも得意なモデル。水深80m程までの浅場からやや深場にて120~150gのジグを操作し易いパワーに設定。3番クラスのソフトティップと4番クラスの安心したバットパワーで、日本近海のフィールドを広くカバーします。タイプS(スピニング)全長(m)1.88(6’2”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-10000/S社SW8000-10000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)198最大ドラグ(kg)7/0°継数(本)1仕舞(cm)188先径(mm)2.1カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)120-200魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚