カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
- TENRYU(天龍製鋸)
- エレコム(56)
- MSソリューションズ(22)
- LEPLUS NEXT(22)
- マキタ(21)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- AMPHENOL(5)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BROADCOM(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- プリンストン(2)
- メリットメディカル・ジャパン(2)
- EPSON(1)
- セフティー3(1)
- BOLL(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- CBC(computar)(1)
- D'Addario(1)
- ブランドをもっと見る
「mlm d」の検索結果

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー)
TENRYU(天龍製鋸)¥48,980税込¥53,8781本6日以内出荷<サーフ全般をカバーするマルチシリーズ>サーフエリアで多用するルアー全般を扱い易く、フラットフィッシュやシーバスは勿論、小・中型の回遊魚まで幅広く対応出来ます。汎用性を高める為、シーバスロッドより強くショアジグロッドよりライトに仕上げました。砂地エリアからゴロタ浜、磯場など各地の波打ち際で活躍します。 <ブランク>*軽量感を求め塗装を少なくしたアンサンド仕様。軽快な振り抜き感と、波打ち際でバラシ難いフレキシブルなアクションを求めました。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を採用。 <グリップ>*フロントグリップ部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<遠投性と操作性を両立させたバーサタイル・セミロングロッド>サーフ全般をカバーするスタンダードモデル。サーフエリアで多用されるルアー全般をカバーし、30g前後のプラグ類からジグヘッドリグが扱い易く、最大で50gまでのメタルジグをフルキャスト出来るモデル。長時間のキャストを続けても疲れ難いバランスで、広いエリアを探る事に長けています。タイプS(スピニング)全長(m)3.12(10’3”ft)テーパーF(ファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT14000-LT5000/S社4000-C5000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)184最大ドラグ(kg)4継数(本)2仕舞(cm)160先径(mm)1.8カーボン(%)95グラス(%)5適合ルアー質量(g)Best30/Max50適合ライン(号)PE:0.8-2適合ライン(lb)MAX25魚種シーバスミノー・ジグ/ヒラメ・シーバス・中型回遊魚
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)
TENRYU(天龍製鋸)¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。用途<近距離・超フィネス向けショートモデル>近距離において0.4~0.8gのジグヘッド単体の操作性を求め、超繊細なカーボンソリッドティップを採用。操作時は超ファーストに感じ、ワンテンポ遅れてもフッキングが可能で、負荷を掛けるとスローに可変し、ターゲットとのファイトを堪能出来るアクションに設定。モノフィラメントラインの使用と、軽量化を狙ってバット部にはATガイドを採用し、フロロカーボンやエステル専用設計としました。全長(m)1.60(5’3”ft)テーパーEXF(エクストラファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:145自重(g)47継数(本)2仕舞(cm)82.5先径(mm)0.6カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX1.5適合ライン(号)PE:-適合ライン(lb)MAX2魚種ジグヘッド/メバル・アジ
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)
TENRYU(天龍製鋸)¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。用途<超フィネスゲーム向けショートモデル>1g未満のリグの存在を感じられる超繊細なカーボンソリッドティップと、ターゲットの引きを堪能出来るアクションが魅力。操作時は超ファーストアクションに感じ、負荷を掛ける毎に徐々にスローアクションに可変していきます。超軽量のジグヘッド単体から、2g程までのスプリットショットリグと好相性。フロロカーボンやエステルといったモノフィラメントラインの使用と、軽量化を狙ってバット部にはATガイドを採用。全長(m)1.72(5’8”ft)テーパーEXF(エクストラファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:145自重(g)52継数(本)2仕舞(cm)89先径(mm)0.8カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX2適合ライン(号)PE:MAX0.3適合ライン(lb)MAX2.5魚種ジグヘッド/メバル・アジ
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)
TENRYU(天龍製鋸)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。用途<リアクション特化型モデル>連続した操作に対応する為に全体的に張りを高め、負荷を掛けるとパラボリックに曲がるアクションが特徴。1~2g程のジグヘッド単体を使ったワインドから、3gまでのメタルジグやメタルバイブなど、ロッドワークで誘い・掛けていく事に特化させました。マグナフレックスを活かし、チューブラ構造はもたらす感度がバイトを逃さず掛けていく事が出来ます。極細のPEラインの使用を考え、Kガイドを主体としたガイドを採用(モノフィラメントラインも対応)全長(m)2.08(6’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:215自重(g)61継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)1.2カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX5適合ライン(号)PE:MAX0.4適合ライン(lb)MAX4魚種ジグヘッド/メバル・アジ