カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- TENRYU(天龍製鋸)
- ERECTA(エレクター)(3)
- unitech(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- タカチ電機工業(1)
- JUBILEE(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「ms910」の検索結果

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー)
TENRYU(天龍製鋸)¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷<サーフ全般をカバーするマルチシリーズ>サーフエリアで多用するルアー全般を扱い易く、フラットフィッシュやシーバスは勿論、小・中型の回遊魚まで幅広く対応出来ます。汎用性を高める為、シーバスロッドより強くショアジグロッドよりライトに仕上げました。砂地エリアからゴロタ浜、磯場など各地の波打ち際で活躍します。 <ブランク>*軽量感を求め塗装を少なくしたアンサンド仕様。軽快な振り抜き感と、波打ち際でバラシ難いフレキシブルなアクションを求めました。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を採用。 <グリップ>*フロントグリップ部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<近・中距離向けテクニカルモデル>サーフ向けプラグ全般からジグヘッドリグなど、20g前後のルアーに相性が良いモデル。ブレイクラインが比較的近いエリアなど、近距離から中距離が守備範囲。シェイクやリフト&フォールといったロッドワークを得意とし、手首への負担が少ないバランスが魅力です。タイプS(スピニング)全長(m)3.00(9’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT14000-LT5000/S社4000-C5000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)175最大ドラグ(kg)4継数(本)2仕舞(cm)153先径(mm)1.6カーボン(%)95グラス(%)5適合ルアー質量(g)Best20/Max45適合ライン(号)PE:0.8-2適合ライン(lb)MAX25魚種シーバスミノー・ジグ/ヒラメ・シーバス・中型回遊魚