カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- TENRYU(天龍製鋸)
- モノタロウ(1)
- PROST's(17)
- PISCO(ピスコ)(9)
- 下村工業(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- プログレード(3)
- 花王(2)
- CKD(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ニッタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BeHAUS(1)
- JAPPY(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- アーテック[和紙](1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- KSフィルター(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
「pg6-4」の検索結果

LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ)
TENRYU(天龍製鋸)¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷「最先端を追求するフラッグシップ」ホライゾンをベースに最先端の素材と製法を導入し、操作性・耐久性を高めたシリーズ最高峰。既存スペックでは飽き足らず、オフショア・ライトゲームの奥深さを追求するために開発に着手。これまで培ってきた技術を基に妥協なくフィールドで鍛え上げ、過剰な装飾を無くし機能美とも言えるフォルムに仕上げました。 <ブランク>*C・N・T素材を導入し、高弾性で仕上げたブランクにネバリを持たせることに成功。ジグをイメージ通りに操れる操作性と、曲げ込んだ際のネバリ強度を手に入れました。 <ガイド>*Kガイド(チタンフレーム、トルザイトリング)を採用。軽量で滑りの良いトルザイトリングの効果で、快適なリーリング感と感度の高さを実感できます。 *スピニングタイプのトップガイドのみSiCリング <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *必要最低限で、効果を最大に活かせる形状に仕上げました。 <ヒントと注意>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールのみの方が、根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定して扱うことを推奨します。用途<スーパーライト・アドバンスモデル>軽量ジグを操ることに長け、時として掛かる大物にも対応する懐深いバットパワーを持たせた次世代のスーパーライト系アイテム。HLJ631S-FLLをベースに、ティップ部にはマグナフレックス製法にて低弾性カーボン素材を採用し、適度な食い込みの良さと感度面の向上を図りました。水深50m程までのエリアで、60g前後のジグを扱い易く設定。大口径のガイドは太めのラインシステムにも対応し、やや短めのリアグリップはアンダーハンドでのキャストが容易です。タイプS(スピニング)全長(m)1.93(6’4”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:410自重(g)97最大ドラグ(kg)2.5継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)152先径(mm)1.4カーボン(%)90グラス(%)10適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:MAX1.5魚種ジグ/中型回遊魚・マダイ・ヒラメ・根魚・etc.