カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- TENRYU(天龍製鋸)
- WAKI(和気産業)(29)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 岩崎電気(5)
- 高島産業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ハイロジック(3)
- ハウステック(3)
- ワコーパレット(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- EATON(イートン)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- ホームテイスト(2)
- 萩原(2)
- デュオ(2)
- ABC商会(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「wsg」の検索結果
特価

ダイヤモンドカッタ白龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材一般コンクリート切断距離(m)100ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ白龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200