ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
ルミナスライト ポールLuminous(ルミナス)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)Luminous(ルミナス)(6件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
色シルバー奥行(mm)460キャスターあり材質(キャスター)ナイロン棚板耐荷重(kg)250材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター
ルミナス スリーブセットLuminous(ルミナス)(18件のレビュー)当日出荷
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。
例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
ルミナス ポールLuminous(ルミナス)(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
ビニールシートLuminous(ルミナス)(9件のレビュー)当日出荷
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
ワイドバスケット(深型)Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)当日出荷
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)共通
ルミナスライト スリーブセットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)当日出荷
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。
例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
ルミナススリムLuminous(ルミナス)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です
色クローム奥行(mm)460耐荷重(kg/段)135キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25総耐荷重(kg)500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))
ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)当日出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。
軸部分にベアリングを使用しています。
用途スチールラックパーツ用材質ゴム、金属部:スチール耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたりポール径(Φmm)25
ルミナス キャスターセットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)当日出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
材質ナイロン樹脂、スチール耐荷重(kg)300(静止時)、50(走行移動時)コーティングスチール:亜鉛メッキ高さ(cm)6.8ポール径(Φmm)25
ルミナス ワイヤーバーLuminous(ルミナス)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
ルミナス サポート柵Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。
スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
ルミナスライト ワイヤーバーLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。
また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。
バスケットLuminous(ルミナス)(2件のレビュー)当日出荷
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、サイドネットに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2材質スチール(クロームメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×12×17ポール径(Φmm)共通
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ルミナスプレミアムラインポールLuminous(ルミナス)5日以内出荷
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。ポール径(Φmm)約25セット内容ポール×1本、標準アジャスタ×1個耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:約500コーティングスズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
ルミナス コノ字バーLuminous(ルミナス)(7件のレビュー)5日以内出荷
3辺の枠でポール4本をしっかり固定できるので、足元にスペースを確保したいデスクや作業台のようなスタイルに便利なパーツです。 また、単独で取り付けても安定しないスライド棚と一緒に取り付けて安定させる役割もします。
ルミナスライト ゴムキャスターセットLuminous(ルミナス)(1件のレビュー)当日出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
軸部分にベアリングを使用しています。
材質ゴム、スチール(亜鉛メッキ)耐荷重(kg)150(静止時)、50(走行移動時)高さ(cm)6.7ポール径(Φmm)19
ルミナススリムLuminous(ルミナス)当日出荷から7日以内出荷
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍
材質本体:スチール色クローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウンLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)5日以内出荷
ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。
棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。
丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。
しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。
さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
材質芯材:中質繊維板(MDF)表面:塩化ビニル樹脂(PVC)色ナチュラル/ダークブラウン高さ(mm)0.5
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。