スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (253) 建築金物・建材・塗装内装用品 (4) 自動車用品 (167) 農業資材・園芸用品 (25,300) ブランド: スバルブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
エコフラット60 ニッぺ(日本ペイント) (4件のレビュー) 欠品中
超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途 コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス 色 白 仕様 超低臭 種別 つや消し タイプ 水性 塗り面積(m2 ) 約160 主な用途 モルタル、コンクリート 塗布方法 はけウールローラー 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 特性 つや消 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12 塗回数 2回
naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR80(厚付けタイプ)は特に研磨作業性にすぐれた厚付けタイプです。へら伸び切れに優れ、成形しやすい特長があります。他にクルツR120(中間タイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3.5 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 8 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
水性ケンエース ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 4日以内出荷
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途 コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部 色 白 種別 つや消し タイプ 水性 主な用途 木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法 はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 2~8 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.16 塗回数 2回
naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3.5 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 4 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
エスパーワンエース ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 4日以内出荷
一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。
使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。
優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。
優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。
速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。
環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性 速乾、さび止め 規格 JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当 主な用途 金属、鉄 指触乾燥時間(分) 180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど) 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 1
エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント) 欠品中
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。
水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
用途 コンクリート・モルタル・プラスターボード 色 白 仕様 超低臭 種別 つや消し タイプ 水性 塗り面積(m2 ) 約160 主な用途 コンクリート 塗布方法 はけウールローラー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12 塗回数 2回
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。
防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。
速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。
低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。
有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。
高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途 戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。
鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。
フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。 主な用途 鉄部 主成分 水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料 希釈剤 水道水 塗布方法 刷毛・ウールローラー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上7日以内 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.16 塗回数 1回 上塗り適応性 塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) ¥ 4,198~税込 ¥ 4,618~
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途 マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 主成分 1液架橋ウレタン樹脂 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
nax アジテーターカバーN ニッぺ(日本ペイント) 当日出荷 から 7日以内出荷
テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。
手動ハンドルでの撹拌も可能です。
4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。
用途 日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。
各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
一液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 4日以内出荷
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途 各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ 色 白 種別 つやあり タイプ 弱溶剤 主な用途 鉄、モルタル、コンクリート、外壁 塗布方法 はけウールローラーエアレススプレー 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 3~8 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12 塗回数 2回
ハイポン20デクロ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(20kg)
4日以内出荷
「エポキシ樹脂塗料は2種ケレンで塗れないもの」という常識をくつがえした、変性エポキシ樹脂下塗り塗料。
規格 JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種1号 C種2号/JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー適合 塗り面積(m2 ) 100(1缶あたり) 主成分 変性エポキシ樹脂 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.2