スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (320) 建築金物・建材・塗装内装用品 (4) 自動車用品 (39,689) トラック用品 (169,916) ブランド: 三菱ふそうブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
エコフラット60 ニッぺ(日本ペイント) (4件のレビュー) 4日以内出荷
超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途 コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス 色 白 仕様 超低臭 種別 つや消し タイプ 水性 塗り面積(m2 ) 約160 主な用途 モルタル、コンクリート 塗布方法 はけウールローラー 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 特性 つや消 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12 塗回数 2回
naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR80(厚付けタイプ)は特に研磨作業性にすぐれた厚付けタイプです。へら伸び切れに優れ、成形しやすい特長があります。他にクルツR120(中間タイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3.5 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 8 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
水性ケンエース ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 4日以内出荷
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途 コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部 色 白 種別 つや消し タイプ 水性 主な用途 木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法 はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 2~8 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.16 塗回数 2回
naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3.5 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 4 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
エスパーワンエース ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 4日以内出荷
一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。
使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。
優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。
優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。
速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。
環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性 速乾、さび止め 規格 JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当 主な用途 金属、鉄 指触乾燥時間(分) 180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど) 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 1
エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。
水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
用途 コンクリート・モルタル・プラスターボード 色 白 仕様 超低臭 種別 つや消し タイプ 水性 塗り面積(m2 ) 約160 主な用途 コンクリート 塗布方法 はけウールローラー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12 塗回数 2回
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。
防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。
速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。
低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。
有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。
高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途 戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。
鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。
フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。 主な用途 鉄部 主成分 水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料 希釈剤 水道水 塗布方法 刷毛・ウールローラー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上7日以内 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.16 塗回数 1回 上塗り適応性 塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 4日以内出荷
環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。
抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。
高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。
1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。
透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。
防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
特性 速乾、耐候 容量(kg) 3 or 15 主な用途 金属 塗布方法 ウールローラー、はけ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 3L 適応下地 セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ) 油性 or 水性 油性 関連資料 2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14 サービス分類 オーダー・加工
nax アジテーターカバーN ニッぺ(日本ペイント) 当日出荷 から 7日以内出荷
テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。
手動ハンドルでの撹拌も可能です。
4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。
用途 日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。
各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) ¥ 4,198~税込 ¥ 4,618~
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途 マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 主成分 1液架橋ウレタン樹脂 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
一液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 4日以内出荷
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途 各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ 色 白 種別 つやあり タイプ 弱溶剤 主な用途 鉄、モルタル、コンクリート、外壁 塗布方法 はけウールローラーエアレススプレー 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 3~8 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12 塗回数 2回
【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
IS K 5516 1種に合格しています。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント)
鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。
下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。
レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
特性 速乾、さび止め 規格 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途 金属 塗布方法 はけ、ウールローラー 使用場所 屋内 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 適応下地 木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。) 油性 or 水性 油性 関連資料 2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.12 サービス分類 オーダー・加工
ハイポン20デクロ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(20kg)
4日以内出荷
「エポキシ樹脂塗料は2種ケレンで塗れないもの」という常識をくつがえした、変性エポキシ樹脂下塗り塗料。
規格 JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種1号 C種2号/JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー適合 塗り面積(m2 ) 100(1缶あたり) 主成分 変性エポキシ樹脂 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.2
カラーマックスWエコ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~
1本(260mL)
4日以内出荷 から 12日以内出荷
水性塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤
用途 水性塗料専用着色剤 特性 耐候 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 添加量 3%を上限(重量比)
オートペイントカラーズ ニッぺ(日本ペイント) 当日出荷 から 7日以内出荷
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。
色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。
各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
naxパテ スポットレッド ニッぺ(日本ペイント) 当日出荷
ヘラ伸びがスムーズで、ヘラ返ししやすい。
乾燥が速く、研ぎやすい。
上塗りの吸い込みが少なく、仕上がり外観が良好になります。
密着性、フェザーエッジ性が良好です。
色 赤錆色 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.24L 色相 赤錆色 危険物の性状 非水溶性
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途 【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 主成分 常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 主な用途 建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕 膜厚(μm) ドライ:25~30 指触乾燥時間(分) (23℃)5~20 希釈剤 ユニパック 各種専用シンナー 塗装 エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 硬化(23℃):3以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低温乾燥性 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)16以上 関連資料 ※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状 非水溶性 つや つや有り~3分つや 塗付量(g/m2 ) 65~80
黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
亜鉛めっき部材の黒色仕上に最適です。
色 セミマットブラック 塗布面積(m2 ) 1.4(1本) 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) (ドライ)25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 N2.5~3 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 0.53
【オーダー】調色 エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 4日以内出荷
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。
水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途 コンクリート・モルタル・プラスターボード 規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 容量(kg) 4 or 20 塗布方法 はけ、ウールローラー 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13 サービス分類 オーダー・加工
ハイポン 40 上塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント) ¥ 43,980税込 ¥ 48,378
1セット(16kg)
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
ハイポン40システムの上塗り
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途 鉄部/鋼構造物上塗用
耐水性を重視する個所:水処理施設、港湾施設、屋内プールの鉄骨、タンク内面、水門など。(浸漬浸水も含む)
薬品雰囲気のある個所(薬品への浸漬は不可):化学工場の鉄骨、配管、機器装置など。
屋内機器で防食塗装が必要な個所。
免振装置。 色 ホワイト 適合塗料 エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K) 主な用途 鉄部、鋼構造物 膜厚(μm) はけ・ローラー/35、 エアレス/35 希釈剤 ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW 塗布方法 はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回) 1回 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 16時間以上7日以内(23℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 5~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性 油性 混合比 80:20(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性 耐水性、耐薬品 可使時間(時間) 8(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス) 塗料タイプ エポキシ樹脂上塗り塗料
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1本(420mL)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質
用途に応じて最適な種類・最適な量を使用
亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
用途 各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 色 シルバー 塗布面積(m2 ) 1.3(1本) 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) (ドライ)30 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 N7~7.5 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 0.83
nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。
用途 日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー スプレー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質
用途に応じて最適な種類・最適な量を使用
亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
用途 各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき
適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 色 グレー 亜鉛末含有量 0.91 塗布面積(m2 ) 1.1(1本) 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) (ドライ)30 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 N5.5~6 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。
乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。
耐水性に優れています。
Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃)
耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。
硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。
用途 《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用 適合 naxポリパテハードナー(エロー) 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 3以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体
スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(15kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途 【適用素材】 ・鉄、木部【用途】 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部 ・木製の付帯部などの上塗り 規格 JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 機能 省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 膜厚(μm) 35 希釈剤 塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1セット(3.2kg)ほか
3日以内出荷
貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4) その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途 用途FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)適用下地FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ 仕様 ●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 成分 超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格 JIS A 6909 主な用途 外装用 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 施工内容 適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 つや つや有り
亜鉛めっき化粧用スプレー ジンキーコート シャイン スプレー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(420mL)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
亜鉛めっきの「ヤケ」の補修や補修後の色調合わせに最適 。めっき調に仕上がります。
色 めっき色 亜鉛末含有量 0 塗布面積(m2 ) 4.0(1本) 危険等級 Ⅱ 膜厚(mm) (ドライ)10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ニッペ パワーバインド ニッぺ(日本ペイント) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
広範囲の金属素材に適用が可能です。
常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。
優れた防食(さび)力があります。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。
ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分)
表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
用途 住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など 引火点(℃) 22 粘度 65~75KU(25℃) 主な用途 鉄部 膜厚(μm) 20~35(ドライ) 密度(g/cm3 ) 1.32±0.05(23℃) 塗り重ね可能時間(分) 5~10 危険等級 Ⅲ 発火点(℃) 278(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適合塗材 鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く) 油性 or 水性 油性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗布量 80~140g/m2 (理論) 危険物の性状 非水溶性 加熱残分(%) 55±3wt
Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 5,498~税込 ¥ 6,048~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
規格 JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 塗布面積(m2 /缶) 133~160/回 指触乾燥時間(分) 【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45 希釈剤 塗料用シンナーA 乾燥時間(時間) 塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 適応下地 建築内外部鉄部、木部など 希釈率(%) 0~10 油性 or 水性 油性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.12 適合下塗り 速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など