ニッぺ(日本ペイント) ニッぺ(日本ペイント)のページです。ニッぺ(日本ペイント)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 日本ペイント株式会社 所在地 〒140-8677 東京都品川区南品川4-7-16
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (16) 自動車用品 (5) ブランド: ニッぺ(日本ペイント)商品レビュー: ★3以上すべて解除
ニッぺ(日本ペイント) (2件のレビュー) 22日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー
用途 建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。 色 無色 液性 シンナー 引火点(℃) 42 密度(g/cm3 ) 0.83(23℃) 危険等級 Ⅲ 発火点(℃) 210(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 4日以内出荷
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途 各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ 色 白 種別 つやあり タイプ 弱溶剤 主な用途 鉄、モルタル、コンクリート、外壁 塗布方法 はけウールローラーエアレススプレー 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 3~8 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12 塗回数 2回
ニッぺ(日本ペイント) (4件のレビュー) 4日以内出荷
超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途 コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス 色 白 仕様 超低臭 種別 つや消し タイプ 水性 塗り面積(m2 ) 約160 主な用途 モルタル、コンクリート 塗布方法 はけウールローラー 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 特性 つや消 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12 塗回数 2回
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1缶(0.8kg)ほか
4日以内出荷 から 22日以内出荷
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途 マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 主成分 1液架橋ウレタン樹脂 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) ¥ 6,798~税込 ¥ 7,478~
1缶(2kg)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
主な用途 トタン屋根 使用場所 屋外用 希釈率(%) 0~10(ペイントうすめ液) 油性 or 水性 油性 特性 高耐久 乾燥時間 夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上 塗回数 1回
ニッぺ(日本ペイント) (6件のレビュー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(4L)ほか
22日以内出荷
ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。
臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。
塗布後は速やかに乾燥します。
シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
使用方法 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。4.換気にはくれぐれもご注意ください。
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) ¥ 18,980税込 ¥ 20,878
1缶(16kg)ほか
22日以内出荷
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途 コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部 色 白 種別 つや消し タイプ 水性 主な用途 木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法 はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 2~8 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.16 塗回数 2回
ニッぺ(日本ペイント) (2件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(4L)ほか
22日以内出荷
新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり!
パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!!
新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。
カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1セット(18kg)ほか
22日以内出荷
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。
耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。
エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
低温乾燥性にすぐれています。
エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。
用途 港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物
水門・排水施設など耐水性を要求される構造物
水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く)
タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く)
地中埋設物の防食
橋梁橋げた内面 引火点(℃) 塗料液/4、添加剤/-4 膜厚(μm) はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400 密度(g/cm3 ) 1.30(23℃) 希釈剤 エポタール速乾型シンナー 塗布方法 はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り 危険等級 Ⅱ 発火点(℃) 塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5 光沢 半つや 油性 or 水性 油性 特性 速乾、耐薬品、耐水、乾燥性 乾燥時間 【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(16kg)
4日以内出荷 から 22日以内出荷
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。
隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。
低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。
塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
用途 戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。 色 ホワイト 特性 耐水、耐久 主な用途 鉄、外壁 塗布方法 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15
ニッぺ(日本ペイント) (2件のレビュー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(15kg)
4日以内出荷 から 6日以内出荷
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。
対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。
「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。
防藻性・防かび性があります。
環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
希釈剤 水道水 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2
ニッぺ(日本ペイント) (2件のレビュー) 22日以内出荷
耐候性・防食性がすぐれています。
アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。
耐熱性がすぐれています。
隠ぺい力が大きく、経済的です。
作業性がすぐれています。
用途 鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。 特性 耐熱、耐候 主な用途 鉄、アルミ 膜厚(μm) 20/回 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数 2
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) ¥ 6,898~税込 ¥ 7,588~
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷 から 22日以内出荷
一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。
使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。
優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。
優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。
速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。
環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性 速乾、さび止め 規格 JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当 主な用途 金属、鉄 指触乾燥時間(分) 180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど) 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 1
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 22日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類 バージン品使用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 22日以内出荷
赤外線反射顔料により遮熱下塗り塗料として近赤外線を反射。遮熱上塗り層を透過した赤外線を下塗り層で反射させることで、遮熱上塗り塗料と合わせて高い遮熱効果を発揮します。
中空バルーンの効果により熱伝導率を通常の下塗り塗料より低減。上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで高い遮熱性能を発揮します。
中空バルーンのベアリング効果によりローラーの転がりが良く、また転写性が良いため塗料の飛散も少なく、作業性が良好です。
上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。
用途 住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え 塗布面積(m2 /缶) 48~80 指触乾燥時間(分) 120(5~10℃)、60(23℃)、30(30℃) 希釈剤 水道水 塗布方法 ウールローラー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 8~12 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 16時間以上7日以内(5~10℃)、16時間以上5日以内(23℃)、16時間以上3日以内(30℃) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.25
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 22日以内出荷
厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。
研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。
高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。
強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。
PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。
第2石油類です。
適合塗料 naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg) 適合材 自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg) 乾燥時間 1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃) 危険物の性状 非水溶性
ニッぺ(日本ペイント) (9件のレビュー) 6日以内出荷
有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途 一般鉄骨、手摺など 特性 速乾、さび止め 種別 つやなし タイプ 弱溶剤 塗り面積(m2 ) 約200 主な用途 鉄、金属 塗布方法 はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 0~5 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 16時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 標準使用量(kg/m2 /回) 0.1 塗回数 1回
ニッぺ(日本ペイント) (2件のレビュー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(15kg)
4日以内出荷 から 22日以内出荷
「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。
窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。
上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。
シーラーは抜群の密着性です。
サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。
つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。
用途 戸建住宅・マンション 主成分 セラミック変性シリコン塗料 主な用途 外壁 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
ニッぺ(日本ペイント) (3件のレビュー) 22日以内出荷
各種のポリエステルの粘度が高過ぎる場合に適量を加えて粘度を下げます。
シンナーではないため、加えることによる肉やせ、乾燥性に影響を与えません。
仕様 ヘラ付き性良好、乾燥が速い、密着性・耐ブリスター性に優れている 種別 naxポリパテ アクティ用うすめ液 色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 透明 硬化剤比率 ポリパテベースに100部:うすめ液3部以下 危険物の性状 非水溶性
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 22日以内出荷
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) 22日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性。 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料。 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性。 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
用途 戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装 成分 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 荷姿 石油缶 希釈剤 水道水 塗布方法 刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 適応下地 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜 油性 or 水性 水性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.16 塗回数 2