カテゴリ

  • 塗料(193)
  • 鈑金・塗装(3)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(337)
  • TRUSCO(293)
  • ニッセイ(263)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
  • Panasonic(パナソニック)(207)
  • エスコ(192)
  • 山崎実業(186)
  • PROST's(150)
  • PANDUIT(パンドウイット)(120)
  • ヨコヅナ(109)
  • YAMAZEN(山善)(103)
  • StarTech.com(101)
  • ノーブランド(89)
  • マースジャパンリミテッド(82)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • カール事務器(68)
  • NTN(エヌティーエヌ)(64)
  • ヤマニパッケージ(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2kg」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスパーワンエース ニッぺ(日本ペイント)エスパーワンエースニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)
4日以内出荷
一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性速乾、さび止め規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
水性ケンエース ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部種別つや消しタイプ水性主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)2~8油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.16塗回数2回
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(4kg)
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
一液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)一液ファインウレタンU100ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(3kg)
4日以内出荷
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ種別つやありタイプ弱溶剤主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)1液ファインウレタンU100ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等主成分1液架橋ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1液ファインウレタンU100  木部用下塗白 ニッぺ(日本ペイント)1液ファインウレタンU100 木部用下塗白ニッぺ(日本ペイント)
6,998税込7,698
1缶(3kg)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
肉持ちがよく廻縁・巾木などのラワン材や、木毛板など目止め用効果を発揮します。 速乾性で、研磨可能までの時間が短く、工程を短縮できます。 建築基準法に基づくホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
用途1液ファインウレタンウ100木部用下塗り。木部用下塗白使用場所屋内外兼用特性速乾主な用途塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(塗料用シンナーA)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)関連資料施工上の注意塗付量(kg/m2・回)0.12~0.20危険物の性状非水溶性塗回数1回
サーモアイプライマー ニッぺ(日本ペイント)サーモアイプライマーニッぺ(日本ペイント)
21,980税込24,178
1缶(14.4kg)
4日以内出荷
金属屋根の遮熱プライマー。 造膜性を持ち、反射性能を有するさび止め塗料。
特性遮熱、さび止め主な用途屋根、金属危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコⅡニッぺ(日本ペイント)
5,498税込6,048
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種塗布面積(m2/缶)133~160/回指触乾燥時間(分)【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45希釈剤塗料用シンナーA乾燥時間(時間)塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地建築内外部鉄部、木部など希釈率(%)0~10油性 or 水性油性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など
スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント)スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途【適用素材】 ・鉄、木部【用途】 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部 ・木製の付帯部などの上塗り規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆膜厚(μm)35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。【ニッペ クリンカラーWエースの特長】Point.1 汚れに強い!丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。Point.2 施工後の降雨に強い!従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。Ponint.3 耐久性が高い!従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。Point.4 作業性が良い!1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。Point.5 屋外でも使える!屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。
用途【用途】一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など【適用下地】コンクリート、モルタル、アスファルト希釈剤水道水施工性中毛ローラー乾燥時間(時間)4以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5関連資料製品カタログ(5.14MB)取扱説明書(0.04MB)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19塗回数2適合下塗りニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー塗料タイプ水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料つやつや有り
ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)ファインウレタンU100ニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(13.5kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
塗料用シンナーで希釈できる、使いやすさを追求したウレタン樹脂エナメルです。 塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など主成分ウレタン樹脂エナメル主な用途木、鉄、外壁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
シリコンルーフⅡ ニッぺ(日本ペイント)シリコンルーフⅡニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(7kg)
4日以内出荷
高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。 美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。 強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。 冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。 便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)危険物の性状非水溶性
アクアシール200S コンクリート撥水剤 ニッぺ(日本ペイント)アクアシール200S コンクリート撥水剤ニッぺ(日本ペイント)
33,980税込37,378
1缶(16L)
4日以内出荷
強力な防水層を形成します。躯体内部に深く浸透し、化学反応により強力な防水層を形成します。また、躯体内部から流出するエフロを防水層に止めて、汚染を防ぎます。 通気性を有しています。防水層は皮膜を形成しないので、躯体本来の通気性を保持します。つまり、水ははじいても水蒸気や湿気は通過し、躯体内での異常な滞留を防ぎます。 塗付後も外観は変わりません。乾燥後は塗付前とほとんど同じ色調になりますので、濡れ色や異様な光沢発生の心配がありません。 その他、さまざまな効果が得られます。(かびや雑草の繁殖防止。塩害、凍害、酸性雨、アルカリ骨材反応などによるコンクリートの早期劣化防止)
用途打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板などの吸水処理 打放しコンクリート、モルタルなどのエフロ防止塗布面積(m2/缶)44(3回塗り)塗布方法ローラー、はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板など油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.09
Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色ニッぺ(日本ペイント)
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコⅡニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
JIS K 5516 1種に合格しています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント) 鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。 下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。 レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部などの上塗りホワイト(新)特性速乾、さび止め主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)関連資料※製品カタログ(0.38MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2
ニッペ パワーバインド  刷毛・ローラー用 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用ニッぺ(日本ペイント)
8,998税込9,898
1缶(4kg)
6日以内出荷
刷毛塗り・ローラー(短毛・中毛)塗りが可能です。 広範囲の金属素材に適用が可能です。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥約5~10分) 優れた防食(さび)力があります。 表面平滑性の良い、美し肌が得られます。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品などライトグレー(N7.5)引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)上塗り:2時間以上(23℃)危険等級発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.08~0.14(理論)加熱残分(%)55±3wt
タイルラックEMA-Sベース100K 複層塗材E主材 ニッぺ(日本ペイント)タイルラックEMA-Sベース100K 複層塗材E主材ニッぺ(日本ペイント)
3,298税込3,628
1缶(20kg)
7日以内出荷
吹き付けでもローラーでも塗装可能なアクリル系エマルション樹脂を主体とした複層塗材E(主材)。優れた機能性と美しいテクスチャーが得られます。【特長】1.ローラー・吹き付け兼用 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。2.美しい仕上り 丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。3.長期性能持続性 長期にわたり、優れた性能を発揮します。4.JIS規格 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格
用途《適用下地》モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面《適用下塗り塗料・下塗り材》水性カチオンシーラー透明《適用上塗り塗料》タイルラック水性トップつや一番荷姿石油缶機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材液性【1液/2液】1液希釈剤水道水施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃)工程中塗り溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)タイルガン塗り:1~3%砂骨ローラー塗り:2~6%色相関連資料※製品カタログ(0.71MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50塗回数1~2樹脂アクリル
パーフェクトプライマー セット 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトプライマー セット 付帯部用さび止め塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,698税込8,468
1セット(4kg)
7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセットと塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kgのセット販売品です。
用途《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。タイプ2液機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(3.04MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18塗回数1塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
ビニレックス120アクチブプライマー エコ ニッぺ(日本ペイント)ビニレックス120アクチブプライマー エコニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
鉛クロム等の有害重金属を配合しておらず、従来のエッチングプライマーに比べ環境に配慮した塗料。 JIS K 5633 エッチングプライマー2種に合格しています。 鉛クロム等の有害重金属を配合していない、環境に配慮した塗料です。 きわめて乾燥が速く、作業性が良好です。 鉄面に対して強固に密着し、上に塗装した塗膜にもすぐれた付着性を示します。 防錆性にすぐれ、長期暴露耐久性(3ヶ月程度)を持っています。
ダークグリーン溶剤強溶剤系規格JIS K5633 エッチングプライマー 2種塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー希釈剤ビニレックス510アクチブプライマーシンナー可使時間(時間)10(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)膜厚(μm)15特性速乾、防錆性グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
サーモアイSi ニッぺ(日本ペイント)サーモアイSiニッぺ(日本ペイント)
43,980税込48,378
1セット(15kg)
4日以内出荷
従来塗料 シリコングレードは強力な結合により、過酷な環境下でも耐久性を保持することが可能です。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。特性耐久セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg規格JIS K 5675 2種 2級主成分2液形シリコン樹脂主な用途屋根、金属、スレート希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回
水性シリコンベストⅡ ニッぺ(日本ペイント)水性シリコンベストⅡニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。 対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。 「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。 防藻性・防かび性があります。 環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.割れにくい 顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。4.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。5.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。6.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量4kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。【適用下地:塗り替え改修用】モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】水性系仕上つや消し機能防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)3時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(8.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーAベストニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(15kg)ほか
4日以内出荷
1液なので、取り扱いが簡単です。ローラー塗り、はけ塗りも容易にできます。 速乾性でメンテナンスも容易です。 経済性に優れた防塵床用塗料です。 つや有とつや消しがあり、美しい仕上がりが得られます。
塗布方法中毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
水性シリコンベストサフェーサー ニッぺ(日本ペイント)水性シリコンベストサフェーサーニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(15kg)
4日以内出荷
希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)16以上標準使用量(kg/m2/回)0.30~0.50塗回数1
ハイポン ルーフデクロ ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロニッぺ(日本ペイント)
25,980税込28,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
トタン屋根用下塗さび止め塗料 塗料用シンナーで希釈できます。 硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。 滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。 トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。 鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。 はけ、ローラー塗りが良好です。
用途トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料適合塗料ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン主な用途トタン屋根膜厚(μm)はけ・ローラー/30希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性特性さび止め危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ローラー)塗料タイプターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロスニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。ホワイト特性耐水、耐久主な用途鉄、外壁塗布方法はけ・ウールローラー・エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)関連資料※製品カタログ(2.48MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
クリンカラーWベスト ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーWベストニッぺ(日本ペイント)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
4日以内出荷
水性なので、溶剤中毒や火災の心配がありません。 1液水性なので、取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。 経済性にすぐれた防塵床用塗料です。 アスファルト面に対して施工が可能です。
主な用途床、アスファルト希釈剤水道水塗布方法中毛ローラー危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
3,198税込3,518
1缶(0.6kg)ほか
7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明質量混合比塗料液:硬化剤=4:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料ニッぺ(日本ペイント)
6,298税込6,928
1缶(3.6kg)
7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、3.6kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。タイプ2液機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(3.04MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18塗回数1塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有ニッぺ(日本ペイント)
2,198税込2,418
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート主成分ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)特性耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性関連資料製品カタログ(6.95MB)取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料つやつや有り
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色塗料液ニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液形シリコン系屋根用塗料荷姿塗料液:石油缶主成分シリコン系主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6700mL希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性関連資料※製品カタログ(0.65MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~63つやつや有り
ハイポンサビスタファイン ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタファインニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。 変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。 さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。 乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。 淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています 塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
用途経年劣化した建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)、各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性サーモアイウォール サーフ  水性遮熱塗料サーフェーサー ニッぺ(日本ペイント)水性サーモアイウォール サーフ 水性遮熱塗料サーフェーサーニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウォールシリーズの下塗り塗料(サーフェーサー)です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウオールシリーズの下塗りに使用することで、塗膜の日射反射率を向上させます。【特長】 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 シーラーとフィラーの機能を兼ね備えているので、さまざまな種類の既存塗膜に直接塗装できます。 きめが細かいので、吸い込みが少なく、上塗りのつやを引き出します。 水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 ひび割れ追従能力にすぐれ、中性化防止に役立ちます。
用途《適用下地》外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、押出成形セメント板、PC板、窯業系サイディング等)《用途》工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁《適用上塗り》水性サーモアイウォールF、水性サーモアイウォールSi、ファインサーモアイウォールDF、ファインサーモアイウォールSi荷姿石油缶塗り面積(m2)1缶当たり:砂骨ローラー:12~20ウールローラー:27~53機能遮熱、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水施工性方法:砂骨ローラー、ウールローラー乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)工程下塗り・中塗り溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)砂骨ローラー:0~3ウールローラー:3~6色相白色関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB)標準使用量(kg/m2/回)砂骨ローラー:0.80~1.30ウールローラー:0.30~0.60塗回数1回塗料タイプ水性反応硬化形外壁用高日射反射率(遮熱)サーフェーサーつやつや消し
防錆形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント)防錆形ファインウレタンU100 標準色 セットニッぺ(日本ペイント)
23,980税込26,378
1セット(15kg)
3日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用部位》簡易的な一般鉄部建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事《用途》戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
弾性ファインウレタンU100 ホワイト セット ニッぺ(日本ペイント)弾性ファインウレタンU100 ホワイト セットニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。基本色ホワイトの塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用下地》セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板《用途》戸建住宅・マンション・商業施設など《適用下塗り塗料》DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り《適用主材》タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgホワイト荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6442mL希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色ニッぺ(日本ペイント)
9,298税込10,228
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜油性 or 水性水性関連資料商品カタログ(0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
ハイポンアクチブプライマー ニッぺ(日本ペイント)ハイポンアクチブプライマーニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(4kg)
3日以内出荷
新設無処理の溶融亜鉛めっき面への付着性に優れたプライマー 新設で無処理の溶融亜鉛めっき面に対して、従来の塗料では得られなかった長期間の付着性が得られます。 従来の塗料は、付着性を得るために酸洗い、化成皮膜処理、ブラスト処理を必要としていました。 「ハイポンアクチブプライマー」はこれらの作業なしで直接溶融亜鉛めっき面に塗装できます。 塗料中に酸クロメート顔料等を使用しないので、塗装作業員にも環境に優しい無公害志向の塗料です。 同じ乾燥膜厚のウォッシュプライマーに比べ、はるかに優れたはけ塗り作業性を持ちます。 広い面では、エアレス、ローラー塗装を行ってください。 鋼材組み立て中にできるキズにより、鉄面が露出した部分にも直接塗装できます。
黄色グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイポンサビスタ 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタ 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係、鋼構造物・プラント乳白塗布面積(m2/缶)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉・手すり・架台など)の素地調整後の除去できない残存さびへの補修塗り油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12
Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。※塗色は「ベーシックカラー ホワイト」になります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
ハイポン 30 マスチックプライマー ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 マスチックプライマーニッぺ(日本ペイント)
43,980税込48,378
1セット(20kg)
3日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料 ハイポン30システムの下塗り 強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。 高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。 エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。
用途鉄部/鋼構造物下塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物適合塗料エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)2回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂下塗り塗料