カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- Kawasaki(1)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- イスカル(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ホンダ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
「3022218」の検索結果

水性ファインSi
ニッぺ(日本ペイント)¥26,980税込¥29,6781缶(15kg)4日以内出荷から6日以内出荷内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。規格防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)主な用途鉄、モルタル、コンクリート使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻、防カビ適合下塗り1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー