カテゴリ

  • 塗料(13)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • 中国塗料(12)
  • マースジャパンリミテッド(11)
  • タイムケミカル(9)
  • NOKクリューバー(7)
  • エスケー化研(7)
  • アズワン(5)
  • 日新インダストリー(5)
  • ナショペン工業(5)
  • ABC商会(4)
  • 好川産業(4)
  • 関西パテ化工(4)
  • アサヒペン(4)
  • マークテック(3)
  • ローバル(3)
  • BeHAUS(3)
  • マノール(3)
  • セキスイ(2)
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5kg缶」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テツゾール P-300 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-300 エコ プライマー 赤錆

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥46,980税込¥51,678
    1缶(5kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色赤錆色使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(5kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色赤錆色使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-300 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-300 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
  • 高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
    用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等色グレー危険等級Ⅲ希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N5.5~6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.91
  • 高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル ニッぺ(日本ペイント)

    高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 ※亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 亜鉛末をリン片上に特殊加工し高輝度=金属感を実現しました。
    用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等色高輝度シルバー危険等級Ⅱ希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.77
  • 高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
    用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等色シルバー危険等級Ⅲ希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83
  • テツゾール P-500 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-500 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥61,980税込¥68,178
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-200 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-200 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-600 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-600 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥62,980税込¥69,278
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)600以下適合塗料テツゾール 600 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥53,980税込¥59,378
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色赤錆色使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥46,980税込¥51,678
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色赤錆色使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-400 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-400 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥53,980税込¥59,378
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • nax アジテーターカバーN ニッぺ(日本ペイント)

    nax アジテーターカバーN

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(6個)
    10日以内出荷
    テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。 手動ハンドルでの撹拌も可能です。 4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。
    用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。 各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
  • ファインパーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    ファインパーフェクトシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(6kg)
    22日以内出荷から24日以内出荷
    無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に広く対応します。 下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。
    仕様弱溶剤系 2液機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途モルタル、コンクリート、木部、スレート屋根、サイディングボード、鉄指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.12塗料タイプ弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)